Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels

Débosseleur Easy Puller

Débosseleur Easy Puller
DEBOSSELEUR A BATTERIE EASY PULLER

Art. N° 0691500001

EAN 4065746393997

Prix affichés aux clients après connexion
Prix pour le conditionnement sélectionné
Débosseleur Easy Puller

Art. N° 0691500001
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
Unité de soudage par point alimentée par batterie, pour éliminer les petites et moyennes bosses sur une carrosserie en acier

Pratique


  • Léger et ergonomique pour une manipulation confortable

  • Une liberté de mouvement totale sans câbles gênants


Flexible


  • Cinq niveaux de puissance pouvant être réglés selon les besoins

  • Equipement supplémentaire disponible pour les bagues de soudure


Contenu de la livraison


  • Easy Puller

  • Batterie Li-ion

  • Chargeur
Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

Fiche de sécurité

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Mode d'emploi

Voir la notice d'utilisation

Tension nominale

7,4 V/DC

Type de pile/batterie

Li-FePO4

Temps de charge max.

4 h

Capacité de la batterie

8 Ah

Fréquence

50 Hz

Court-circuit de courant secondaire

2800 A

Indice de protection IP

IP 20

Longueur

480 mm

Largeur

85 mm

Hauteur

220 mm

Poids du produit (par pièce)

4900,000 g

Accessoire supplémentaire:
 
Produit
Description
Quantité
Cdt
Prix
/Cdt
Chargeur pour débosseleur Easy Puller

CHARGEUR POUR DEBOSSELEUR
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
Articles supplémentaires:
 
Produit
Description
Quantité
Cdt
Prix
/Cdt
Pointe anneau torsadé pour Easy Puller

ANNEAUX PLIES POUR DEBOSSELEUR

x 50 pcs
Support pour pointe anneau Easy Puller

SUPPORT POUR ANNEAUX DEBOSSELEUR

x 1 pcs
Pointe anneau droite pour Easy Puller

ANNEAUX DROITS POUR DEBOSSELEUR

x 50 pcs
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
Pièces détachées pour ce produit:
Batterie Li-ion rechargeable pour Easy Puller

BATTERIE POUR DEBOSSELEUR

x 1 pcs
Pointes de soudage pour Easy Puller

EMBOUT DE RECHANGE DEBOSSELEUR

x 10 pcs
Chargeur pour débosseleur Easy Puller

CHARGEUR POUR DEBOSSELEUR