Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels

Déboucheur de tuyau d'évacuation, liquide

Déboucheur liquide KOH pour canalisation
DEBOUCHEUR ALCALIN

Art. N° 0893117600

EAN 4099618003981

Prix affichés aux clients après connexion
Prix pour le conditionnement sélectionné
Déboucheur de tuyau d'évacuation, liquide

Art. N° 0893117600
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
Déboucheur concentré hautement alcalin pour une utilisation professionnelle sur les canalisations de tout type
  • Dissout les graisses, les huiles, les cheveux et autres dépôts

  • Agit rapidement et efficacement, empêche les obstructions.

  • Evite l'apparition d'odeurs

  • Adapté au dégivrage des canalisations gelées
Indication

Ne pas utiliser de récipient en aluminium. Peut être corrosif pour les métaux.


Nocif pour la santé en cas d'ingestion. Provoque de graves brûlures cutanées et des lésions oculaires.


Essentiel : Porter des gants de sécurité/vêtements de protection et des lunettes de protection/des protections faciales

Ces données sont des recommandations basées sur notre propre expérience. Nous recommandons de procéder à un essai au préalable. Nous déclinons toute responsabilité pour tout usage particulier en raison du nombre important d'applications et de conditions de stockage/d'utilisation. Dans la mesure où notre service clients fournit des informations et conseils techniques, nous déclinons toute responsabilité, excepté si les conseils ou informations donnés sont mentionnés dans le périmètre contractuel ou si le conseiller a agi délibérément. Nous garantissons une qualité constante de nos produits. Nous nous réservons le droit d'apporter des modifications techniques et autres développements. Consulter la fiche de données techniques. Dangereux. Respecter les précautions d'emploi.

Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

Fiche de sécurité

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Domaine d'application

Idéal pour une utilisation domestique, les cuisines collectives, tous les sanitaires et autres industries.

Mode d'emploi

Respecter scrupuleusement les instructions d'utilisation !


  • Pour éviter les odeurs et les canalisations bouchées, le déboucheur peut être versé dans l'orifice d'évacuation dilué jusqu'à 5 % (50 ml/1 l) avec de l'eau froide. Laisser reposer pendant au moins 30 minutes, puis rincer à l'eau froide.

  • Pour les canalisations bouchées, retirer l'eau du bassin et appliquer sous forme non diluée. Laisser reposer pendant au moins 30 minutes, puis rincer à l'eau froide.

  • Si l'eau ne s'écoule pas assez rapidement après 30 minutes avec le robinet d'eau froide soigneusement ouvert, répéter le processus.

Base chimique

Hydroxyde de potassium

Contenu

1000 ml

pH

14

Densité

1,521 g/cm³

Durée de stockage après production

24 Mois

Articles supplémentaires:
 
Produit
Description
Quantité
Cdt
Prix
/Cdt
Gant de protection chimique Nit 400 finition en velours de coton à lintérieur

UNIVERSE HANDSCHOEN CHEMICALIEN GR 7

x 6 pcs
Gant de protection chimique Nit 400 finition en velours de coton à lintérieur

GANTS-NIT-400-T8

x 6 pcs
Gant de protection chimique Nit 400 finition en velours de coton à lintérieur

GANTS-NIT-400-T9

x 6 pcs
Gant de protection chimique Nit 400 finition en velours de coton à lintérieur

GANTS-NIT-400-T10

x 6 pcs
Gant de protection chimique Nit 400 finition en velours de coton à lintérieur

GANTS NIT 400 T11

x 6 pcs
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
Gants individuels:
 
Produit
Description
Gant de protection chimique anti-coupures W-310 niveau D
Gant de protection chimique anti-coupures W-310 niveau D
Description:
Niveau de perméabilité: 6
Gant de protection très robuste et imperméable et polyvalent : assure une protection optimale contre les coupures et les produits chimiques
Gants multi-usages
Gants multi-usages
Description:
Niveau de perméabilité: 6
Gant multi-usage
Gant de protection contre les produits chimiques et les liquides en vinyle
Gant de protection contre les produits chimiques et les liquides en vinyle
Description:
Niveau de perméabilité: 6
Gant de protection enduit de vinyle sur un support en jersey de coton
Gant de protection chimique, butyle
Gant de protection chimique, butyle
Description:
Niveau de perméabilité: 6
Etanche et résistant aux gaz produits par les processus de combustion
Gant de protection chimique PVC avec tissu de renfort
Gant de protection chimique PVC avec tissu de renfort
Description:
Niveau de perméabilité: 6
Gant en PVC submersible très solide avec tissu de renfort en coton
Gant de protection chimique en néopréne et latex
Gant de protection chimique en néopréne et latex
Description:
Niveau de perméabilité: 6
Flocage coton à l'intérieur
Gant de protection chimique Nit 400 finition en velours de coton à l'intérieur
Gant de protection chimique Nit 400 finition en velours de coton à l'intérieur
Description:
Niveau de perméabilité: 6
Gant de protection chimique en nitrile conception robuste et durable
Gant de protection chimique en nitrile conception robuste et durable
Description:
Niveau de perméabilité: 6
Gant de protection chimique en chloroprène
Gant de protection chimique en chloroprène
Description:
Niveau de perméabilité: 6
Robuste
Gant de protection chimique en nitrile avec tissu de renfort
Gant de protection chimique en nitrile avec tissu de renfort
Description:
Niveau de perméabilité: 6
Gant de protection robuste et imperméable avec tissu de renfort en polyamide qui associe excellente protection chimique, préhension optimale et confort
Gant jetable en nitrile
Gant jetable en nitrile
Description:
Niveau de perméabilité: 6
Gant jetable étanche utilisable dans l'industrie agroalimentaire
Gant jetable nitrile grip
Gant jetable nitrile grip
Description:
Niveau de perméabilité: 6
Surface texturée en écailles pour une prise exceptionnelle (excellent grip)
Gant jetable en nitrile Grip Comfort
Gant jetable en nitrile Grip Comfort
Description:
Niveau de perméabilité: 6
Gants jetables très robustes avec une excellente préhension grâce aux picots spéciaux et extrêmement confortables à porter grâce au flocage coton à l'intérieur
Gants jetables, nitrile ultrarésistant de type A
Gants jetables, nitrile ultrarésistant de type A
Description:
Niveau de perméabilité: 6
Gants jetables durables et robustes avec une excellente protection chimique
La perméation est le processus par lequel un produit chimique passe à travers le matériau d'un gant de protection, à l'échelle moléculaire. Le délai de rupture correspond à la durée allant du premier contact entre le produit chimique et le gant à la perméation du matériau.
Mesure du délai de rupture
Niveau de perméabilité
< 10 min
0
≥ 10 min
1
≥ 30 min
2
≥ 60 min
3
≥ 120 min
4
≥ 240 min
5
≥ 480 min
6

Informations importantes:

Les informations fournies sont basées sur les conditions d'expérience et de laboratoire. Elle constituent un point de référence. Cependant, un test approprié doit être réalisé dans des conditions d'exploitation réelles pour déterminer si un gant est propre à être utilisé, car cela dépend des conditions individuelles d'utilisation. Etant donné la diversité des matériaux et des produits chimiques utilisés, il est possible que l'utilisateur soit confronté à des problèmes d'incompatibilité ou d'utilisation dans certains cas particuliers. Nous serions ravis de vous donner des conseils sur nos meilleures solutions.