Décapant bitume
Décapant bitume
DECAPANT BITUME 200L
Art. N° 0890260200
EAN 4046777030297
Prix pour le conditionnement sélectionné
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Décapant bitume à base de chimie traditionnelle et végétale
- Produit non classé inflammable
Spécialement étudié pour le nettoyage des matériels en contact avec bitume et asphalte
- Pénètre en profondeur les dépôts bitumeux à éliminer
Emulsion instantanée et éliminable par rinçage à l’eau
Compatible avec tous les métaux, de nombreux matériaux plastiques et les surfaces peintes (parfaitement réticulées)
Ces données sont des recommandations basées sur notre propre expérience. Nous recommandons de procéder à un essai au préalable. Nous déclinons toute responsabilité pour tout usage particulier, en raison du nombre important d'applications et des conditions de stockage / d'utilisation. Dans la mesure où notre service clients fournit des informations et conseils techniques, nous déclinons toute responsabilité, excepté si les conseils ou informations donnés sont mentionnés dans le périmètre contractuel ou si le conseiller a agi délibérément. Nous garantissons une qualité constante de nos produits et nous nous réservons le droit d'apporter des modifications techniques et autres développements.
Dangereux. Respecter les précautions d'emploi.
Article ni repris, ni échangé.Fiches de données de sécurité(X)
Elimine les dépôts de bitume sur les engins TP, engins de pose d'enrobé, PL... Convient également pour le décapage du bitume dans le domaine du bâtiment
Par trempage : immerger les pièces, laisser agir
Par pulvérisation : pulvériser le produit, laisser agir. Apporter une aide mécanique par brossage si nécessaire
Dans tous les cas, rincer ensuite à l’eau, idéalement avec un nettoyeur haute pression
Contenu | 200 L |
Poids du produit (par pièce) | 220,000 kg |
Type de récipient | Bidon |
Couleur | Jaune transparent |
Point d'éclair min. | 73 °C |
Densité/conditions | 0,9 g/cm³ / à 20°C |