Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Dégraissant W-Power - W-POWER DEGRAISSANT BIDON 5L Dégraissant W-Power - W-POWER DEGRAISSANT BIDON 5L Dégraissant W-Power - W-POWER DEGRAISSANT BIDON 5L Dégraissant W-Power - W-POWER DEGRAISSANT BIDON 5L
Vidéos sur les produits sur youtube

Lors de l'affichage et du visionnage de vidéos intégrées sur http://eshop.wurth.fr, le fournisseur youtube peut enregistrer les pages auxquelles vous accédez et analyser vos habitudes de navigation. Si vous activez le contenu, c'est-à-dire que vous acceptez de l'afficher et de le lire, un cookie sera placé sur votre ordinateur pour enregistrer le fait que vous avez donné votre consentement avec votre navigateur. Ce cookie n'enregistre aucune donnée personnelle.

Pour plus d'informations, veuillez consulter notre politique de confidentialité et notre page sur les cookies.

Vous pouvez également utiliser ce lien pour visionner la vidéo sur la plateforme du fournisseur : https://youtu.be/0OABM0L9_N0

Dégraissant W-Power - W-POWER DEGRAISSANT BIDON 5L - 1
Dégraissant W-Power - W-POWER DEGRAISSANT BIDON 5L - 2
Dégraissant W-Power - W-POWER DEGRAISSANT BIDON 5L - 3
Dégraissant W-Power - W-POWER DEGRAISSANT BIDON 5L - 4

Dégraissant W-Power

Dégraissant multi-usages W POWER
W-POWER DEGRAISSANT BIDON 5L

Art. N° 08901185

EAN 4045989434855

Prix affichés aux clients après connexion
Prix pour le conditionnement sélectionné
Dégraissant W-Power

Art. N° 08901185

Prix affichés aux clients après connexion
Prix pour le conditionnement sélectionné
Quantité
Cdt
x 1 pcs

Informations sur le Click & Collect
Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !

Dégraissant multi-usages à séchage rapide
  • Dégraissant sec et puissant

  • S'évapore rapidement et offre d'excellentes performances de nettoyage

  • Elimine rapidement et efficacement la suie, la graisse et les résidus huileux

  • Ne laisse pas de traces

  • Non corrosif

  • Sans acide ni silicone

Ces données sont des recommandations basées sur notre propre expérience. Nous recommandons de procéder à un essai au préalable. Nous déclinons toute responsabilité pour tout usage particulier, en raison du nombre important d'applications et des conditions de stockage / d'utilisation. Dans la mesure où notre service clients fournit des informations et conseils techniques, nous déclinons toute responsabilité, excepté si les conseils ou informations donnés sont mentionnés dans le périmètre contractuel ou si le conseiller a agi délibérément. Nous garantissons une qualité constante de nos produits et nous nous réservons le droit d'apporter des modifications techniques et autres développements.


Dangereux. Respecter les précautions d'emploi.

Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

Fiche de sécurité

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Domaine d'application

Tous services de maintenance


Elimine toutes traces d'huiles, de graisses et autres salissures

Mode d'emploi

Vaporiser le produit sur les pièces à nettoyer et essuyer avec un chiffon propre et sec


Vérifier la compatibilité du produit avec les éléments en plastique, en caoutchouc ou peints

Contenu

5 L

Couleur

Transparent

Base chimique

Mélange de solvants organiques

Densité/conditions

0,715 g/cm³ / à 20°C

Sans acétone

Non

Conditions de durée de stockage après production

12 Mois / stockage dans un endroit frais et sec, 5°C à 25°C

Art. N°
N° de référence client

Matières dangereuses

Informations produit

 Fiches de données de sécurité()

 Fiches de données de sécurité ()

Données CAD  | 

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Données techniques