Dégraissant W-Power
Dégraissant multi-usages W POWER
W-POWER DEGRAISSANT BOMBE 500ML
Prix pour le conditionnement sélectionné
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
- Dégraissant sec et puissant
- S'évapore rapidement et offre d'excellentes performances de nettoyage
- Elimine rapidement et efficacement la suie, la graisse et les résidus huileux
- Ne laisse pas de traces
- Non corrosif
- Sans acide ni silicone
Ces données sont des recommandations basées sur notre propre expérience. Nous recommandons de procéder à un essai au préalable. Nous déclinons toute responsabilité pour tout usage particulier, en raison du nombre important d'applications et des conditions de stockage / d'utilisation. Dans la mesure où notre service clients fournit des informations et conseils techniques, nous déclinons toute responsabilité, excepté si les conseils ou informations donnés sont mentionnés dans le périmètre contractuel ou si le conseiller a agi délibérément. Nous garantissons une qualité constante de nos produits et nous nous réservons le droit d'apporter des modifications techniques et autres développements.
Dangereux. Respecter les précautions d'emploi.
Fiches de données de sécurité(X)
Tous services de maintenance
Elimine toutes traces d'huiles, de graisses et autres salissures
Vaporiser le produit sur les pièces à nettoyer et essuyer avec un chiffon propre et sec
Vérifier la compatibilité du produit avec les éléments en plastique, en caoutchouc ou peints
Contenu | 500 ml |
Couleur | Transparent |
Base chimique | Mélange de solvants organiques |
Densité/conditions | 0,715 g/cm³ / à 20°C |
Sans acétone | Non |
Conditions de durée de stockage après production | 12 Mois / stockage dans un endroit frais et sec, 5°C à 25°C |