Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels

Dégrippant à froid Rost Off Blue Ice

Produit antirouille Rost Off Blue Ice
ROST-OFF-OFF-BLUE-ICE-400ML

Art. N° 0893241

EAN 4058794651782

Prix affichés aux clients après connexion
Prix pour le conditionnement sélectionné
Dégrippant à froid Rost Off Blue Ice

Art. N° 0893241
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
Dégrippant de qualité supérieure qui fait craquer la rouille, avec indicateur visuel de froid

Fait craquer la rouille


  • En refroidissant la surface du matériau à -45 °C, des microfissures apparaissent dans la couche de corrosion. Ces fissures font craquer la rouille pour permettre une meilleure pénétration de l'agent actif au coeur même des organes mécaniques.


Indicateur


  • Lorsqu'elle est refroidie à une température minimale de -5 °C, la zone traitée devient bleue. La température de traitement est atteinte.


Elimination optimale de la rouille


  • La rouille est pénétrée rapidement et les vis grippées sont desserrées

  • Permet de desserrer les raccords fortement rouillés sans les endommager


Additifs pour une protection anticorrosion optimale


  • Assure une protection durable et à long terme contre la corrosion


Sans résine ni acide



Sans silicone



Compatible avec le caoutchouc et les joints

Indication
  • Nettoyer immédiatement les excédents et projections sur les surfaces délicates et peintes

  • Sans résine, ni acide

  • Sans silicone

Ces données sont des recommandations basées sur notre propre expérience. Nous recommandons de procéder à un essai au préalable. Nous déclinons toute responsabilité pour tout usage particulier, en raison du nombre important d'applications et des conditions de stockage / d'utilisation. Dans la mesure où notre service clients fournit des informations et conseils techniques, nous déclinons toute responsabilité, excepté si les conseils ou informations donnés sont mentionnés dans le périmètre contractuel ou si le conseiller a agi délibérément. Nous garantissons une qualité constante de nos produits et nous nous réservons le droit d'apporter des modifications techniques et autres développements.


Dangereux. Respecter les précautions d'emploi.

Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

Fiche de sécurité

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Domaine d'application

Pour desserrer sans dommage les raccords à vis extrêmement rouillés et oxydés sur les véhicules de tourisme, les camions, les machines agricoles et les engins, équipements et appareils de construction.

Mode d'emploi

Eliminer autant que possible les salissures grossières. Agiter avant utilisation. Pulvériser le produit sur les pièces bloquées (boulons) de très près, jusqu'à ce que la zone traitée devienne bleue. En cas de pièces fortement grippées, répéter l'opération.

Contenu

400 ml

Type de récipient

Aérosol

Température d'utilisation min.

-10 °C

Température d'utilisation max.

40 °C

Conditions de viscosité de la base d'huile

à 40°C

Base chimique

Huile minérale

Sans silicone

Oui

Durée de stockage après production

24 Mois

Sans AOX

Oui

Sans résine

Oui

Sans acide

Oui

Gants individuels:
 
Produit
Description
Gants multi-usages
Gants multi-usages
Description:
Niveau de perméabilité: 1
Gant multi-usage
Gant de protection contre les produits chimiques et les liquides en vinyle
Gant de protection contre les produits chimiques et les liquides en vinyle
Description:
Niveau de perméabilité: 4
Gant de protection enduit de vinyle sur un support en jersey de coton
Gant de protection chimique, butyle
Gant de protection chimique, butyle
Description:
Niveau de perméabilité: 2
Etanche et résistant aux gaz produits par les processus de combustion
Gant de protection chimique en néopréne et latex
Gant de protection chimique en néopréne et latex
Description:
Niveau de perméabilité: 1
Flocage coton à l'intérieur
Gant de protection chimique Nit 400 finition en velours de coton à l'intérieur
Gant de protection chimique Nit 400 finition en velours de coton à l'intérieur
Description:
Niveau de perméabilité: 6
Gant de protection chimique en nitrile conception robuste et durable
Gant de protection chimique en nitrile conception robuste et durable
Description:
Niveau de perméabilité: 6
Gant de protection chimique en chloroprène
Gant de protection chimique en chloroprène
Description:
Niveau de perméabilité: 2
Robuste
Gant jetable en nitrile
Gant jetable en nitrile
Description:
Niveau de perméabilité: 3
Gant jetable étanche utilisable dans l'industrie agroalimentaire
Gant jetable nitrile grip
Gant jetable nitrile grip
Description:
Niveau de perméabilité: 3
Surface texturée en écailles pour une prise exceptionnelle (excellent grip)
La perméation est le processus par lequel un produit chimique passe à travers le matériau d'un gant de protection, à l'échelle moléculaire. Le délai de rupture correspond à la durée allant du premier contact entre le produit chimique et le gant à la perméation du matériau.
Mesure du délai de rupture
Niveau de perméabilité
< 10 min
0
≥ 10 min
1
≥ 30 min
2
≥ 60 min
3
≥ 120 min
4
≥ 240 min
5
≥ 480 min
6

Informations importantes:

Les informations fournies sont basées sur les conditions d'expérience et de laboratoire. Elle constituent un point de référence. Cependant, un test approprié doit être réalisé dans des conditions d'exploitation réelles pour déterminer si un gant est propre à être utilisé, car cela dépend des conditions individuelles d'utilisation. Etant donné la diversité des matériaux et des produits chimiques utilisés, il est possible que l'utilisateur soit confronté à des problèmes d'incompatibilité ou d'utilisation dans certains cas particuliers. Nous serions ravis de vous donner des conseils sur nos meilleures solutions.