Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels

Dégrippant Rost Off Black

Dégrippant Rost Off Black
ROST OFF BLACK 500 ML

Art. N° 0890200500

EAN 4058794651768

Prix affichés aux clients après connexion
Prix pour le conditionnement sélectionné
Dégrippant Rost Off Black

Art. N° 0890200500
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
Dégrippant hautement performance à base de graphite, qui peut être utilisé comme antirouille, lubrifiant, protection anticorrosion.
  • Permet de desserrer et de lubrifier les raccords fortement grippés et rouillés

  • Forme un film lubrifiant résistant à la pression

  • Résiste à des températures comprises entre -30 °C et 450 °C (propriétés de fonctionnement extrêmes grâce au graphite)

  • Excellent effet lubrifiant, même dans les environnements humides

  • Protège les surfaces métalliques traitées de la corrosion

  • Hydrofuge, sans silicone, ne se résinifie pas
Indication

Nettoyer immédiatement les excédents et projections sur les surfaces sensibles et peintes.

Ces données sont des recommandations basées sur notre propre expérience. Nous recommandons de procéder à un essai au préalable. Nous déclinons toute responsabilité pour tout usage particulier, en raison du nombre important d'applications et des conditions de stockage / d'utilisation. Dans la mesure où notre service clients fournit des informations et conseils techniques, nous déclinons toute responsabilité, excepté si les conseils ou informations donnés sont mentionnés dans le périmètre contractuel ou si le conseiller a agi délibérément. Nous garantissons une qualité constante de nos produits et nous nous réservons le droit d'apporter des modifications techniques et autres développements.


Dangereux. Respecter les précautions d'emploi.

Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

Fiche de sécurité

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Domaine d'application

Véhicules de tourisme, poids lourds, machines, matériels agricoles et de construction, etc.

Mode d'emploi

Pulvériser le produit sur les pièces à traiter et le laisser agir brièvement. En cas de raccords tenaces, répéter le processus et prolonger le temps de pénétration si nécessaire.

Contenu

500 ml

Température d'utilisation min.

-30 °C

Température d'utilisation max.

450 °C

Base chimique

Hydrocarbure

Durée de stockage après production

36 Mois

Gants individuels:
 
Produit
Description
Gant de protection contre les produits chimiques et les liquides en vinyle
Gant de protection contre les produits chimiques et les liquides en vinyle
Description:
Niveau de perméabilité: 2
Gant de protection enduit de vinyle sur un support en jersey de coton
Gant de protection chimique, butyle
Gant de protection chimique, butyle
Description:
Niveau de perméabilité: 1
Etanche et résistant aux gaz produits par les processus de combustion
Gant de protection chimique Nit 400 finition en velours de coton à l'intérieur
Gant de protection chimique Nit 400 finition en velours de coton à l'intérieur
Description:
Niveau de perméabilité: 1
Gant de protection chimique en nitrile conception robuste et durable
Gant de protection chimique en nitrile conception robuste et durable
Description:
Niveau de perméabilité: 2
La perméation est le processus par lequel un produit chimique passe à travers le matériau d'un gant de protection, à l'échelle moléculaire. Le délai de rupture correspond à la durée allant du premier contact entre le produit chimique et le gant à la perméation du matériau.
Mesure du délai de rupture
Niveau de perméabilité
< 10 min
0
≥ 10 min
1
≥ 30 min
2
≥ 60 min
3
≥ 120 min
4
≥ 240 min
5
≥ 480 min
6

Informations importantes:

Les informations fournies sont basées sur les conditions d'expérience et de laboratoire. Elle constituent un point de référence. Cependant, un test approprié doit être réalisé dans des conditions d'exploitation réelles pour déterminer si un gant est propre à être utilisé, car cela dépend des conditions individuelles d'utilisation. Etant donné la diversité des matériaux et des produits chimiques utilisés, il est possible que l'utilisateur soit confronté à des problèmes d'incompatibilité ou d'utilisation dans certains cas particuliers. Nous serions ravis de vous donner des conseils sur nos meilleures solutions.