Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Booster de démarrage sans batterie Supreme Boost 9000 - SUPREME BOOST 9000 12V
Vidéos sur les produits sur youtube

Lors de l'affichage et du visionnage de vidéos intégrées sur http://eshop.wurth.fr, le fournisseur youtube peut enregistrer les pages auxquelles vous accédez et analyser vos habitudes de navigation. Si vous activez le contenu, c'est-à-dire que vous acceptez de l'afficher et de le lire, un cookie sera placé sur votre ordinateur pour enregistrer le fait que vous avez donné votre consentement avec votre navigateur. Ce cookie n'enregistre aucune donnée personnelle.

Pour plus d'informations, veuillez consulter notre politique de confidentialité et notre page sur les cookies.

Vous pouvez également utiliser ce lien pour visionner la vidéo sur la plateforme du fournisseur : https://youtu.be/votpZ1y1lvM

Booster de démarrage sans batterie Supreme Boost 9000 - SUPREME BOOST 9000 12V - 1

Booster de démarrage sans batterie Supreme Boost 9000

Démarreur auxiliaire Supreme Boost 9000
SUPREME BOOST 9000 12V

Art. N° 0772009000

EAN 4056807300993

Prix affichés aux clients après connexion
Prix pour le conditionnement sélectionné
Booster de démarrage sans batterie Supreme Boost 9000

Art. N° 0772009000
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
Nouveau type de booster qui utilise des super condensateurs innovants plutôt que des batteries conventionnelles. Puissant, durable, nécessitant peu d'entretien, léger et prêt à l'emploi à tout moment.

Super condensateurs au lieu de batteries


  • Les condensateurs absorbent la puissance du véhicule moteur en quelques secondes comme une éponge

  • En raison des hautes performances des condensateurs, n'importe quel moteur 12 V peut être démarré même dans des conditions difficiles

  • Grâce à leur grande capacité, les moteurs encore plus gros peuvent être démarrés sur une période prolongée


Disponible à tout moment


  • Booster disponible à tout moment, se recharge en 30 secondes en cas de besoin

  • Pas de recharge sur secteur en continu contrairement aux boosters conventionnels

  • Après un démarrage réussi, le booster se recharge automatiquement


Extrêmement fiable et à faible entretien


  • Des éléments de sécurité intégrés minimisent les risques de mauvaise utilisation et de dysfonctionnement

  • Aucun risque de fuite des gaz ou d'acides de batterie

  • Technologie nécessitant peu d'entretien et aucune sulfatation de la batterie possible
Indication

Si le booster est déchargé, le brancher sur un véhicule moteur allumé durant 30 secondes. Booster livré sans câble d'alimentation.

L'appareil doit être utilisé uniquement par des personnes autorisées qualifiées. Toutes les personnes impliquées dans la mise en service, le fonctionnement et l'entretien de l'appareil doivent être dûment qualifiées.

Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Domaine d'application

Véhicules à moteur diesel/essence en 12 V.

Mode d'emploi

1. Appuyer sur le bouton de test pour contrôler le niveau de charge de la batterie.


2. Si le voyant est vert ou orange, le booster est immédiatement prêt à l'emploi.


3. Si le voyant est rouge, brancher les pinces sur un véhicule allumé durant 30 secondes.


4. Couper le contact du véhicule à dépanner et retirer la clé de contact.


5. Raccorder d'abord la pince rouge au pôle positif de la batterie, puis la pince noire à la masse du véhicule ou à la borne négative de la batterie.


6. Appuyer sur la touche marche/arrêt et démarrer le véhicule.


7. Une fois le véhicule démarré, attendre 30 secondes avant de retirer les pinces. Cela permet de recharger le booster.


8.

Eteindre le booster et retirer d'abord la pince noire, puis la pince rouge.


9.

L'unité de démarrage est immédiatement prête à être réutilisée.

Tension de service

12 V

Courant de démarrage

2300 A

Intensité max.

9950 A

Capacité du condensateur

3000 F

Longueur de câble

1400 mm

Section du câble

35 mm²

Largeur x hauteur x profondeur

230 x 410 x 200 mm

Poids

8000 g

Température de fonctionnement min./max.

-20 jusqu'à 40 °C

Fusible haute intensité

Oui

Protection contre les surtensions

Oui

Protection contre les surcharges

Oui

Protection contre la polarité inversée

Oui

Avec interrupteur marche/arrêt