Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels

Demi-colliers M6

Suspente pour demi-colliers
DEMI-COLLIER M6

Art. N° 0862044015

EAN 4045989857906

Prix affichés aux clients après connexion
Prix pour le conditionnement sélectionné
Demi-colliers M6

Art. N° 0862044015

Prix affichés aux clients après connexion
Prix pour le conditionnement sélectionné
Quantité
Cdt
x 100 pcs

Informations sur le Click & Collect
Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !

Accessoires tous supports pour la fixation de tige filetée en faux plafonds
  • Filetage pour support incliné ou plan

  • Systèmes pour tiges filetées : préconisés pour maîtriser le percement du pare-vapeur

  • Rapidité de fixation par rapport à un piton de rénovation ou à une cheville métallique
Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Domaine d'application

Principalement utilisés pour supports bois (vis bois 3,5 mm) mais aussi sur tout autre support avec une fixation adaptée (béton, hourdis, brique)

Longueur

91 mm

Matière

Acier

Poids du produit (par pièce)

12,000 g

Finition

Zingué

*en mm A B C D E F
0862 044 015 91 18 11 6 6 4

Art. N°
N° de référence client

Matières dangereuses

Informations produit

 Fiches de données de sécurité()

 Fiches de données de sécurité ()

Données CAD  | 

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Données techniques