Demi crampillons galvanisés 50µm résinés en bande 0°
Demi crampillon galvanisé à chaud 0° en bande
DEMI CRAMPILLON EN BANDE 0° 40MM
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
- Collés en bande 0°
- Galvanisation à chaud 50µm, conforme à la classe de service 3 de l'Eurocode 5.
- Revêtement spécifique favorisant la pénétration dans le bois, chauffe lors de la pénétration puis la résine permet de résister à l'arrachement.
- Résiné pour une meilleure pénétration et résistance.
- Fonctionne avec un nez spécifique (disponible en APS) sur le cloueur à gaz crampillons CRA-30/40 Art. N° 0864 91.
Fiches de données de sécurité(X)
Domaine de la viticulture, palissage de vignes, relevage sur crochet.
Matière | Acier |
Diamètre nominal | 3.15 mm |
Autre norme | 0 - sans objet |
Finition | Galvanisé à chaud |
Conforme à la norme RoHS | 0 - sans objet |
Longueur | 40 mm |