Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels

Sabot de charpente à ailes extérieures 2,0 mm 2 pièces

Sabot de charpente à ailes extérieures 2,0 mm 2p
JEU G/D DEMI SAB CHARPENTE T300 30X120X2

Art. N° 0681030120

EAN 4045989671427

Prix affichés aux clients après connexion
Prix pour le conditionnement sélectionné
Sabot de charpente à ailes extérieures 2,0 mm 2 pièces

Art. N° 0681030120

Prix affichés aux clients après connexion
Prix pour le conditionnement sélectionné
Quantité
Cdt
x 25 pcs

Informations sur le Click & Collect
Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !

Suspension de solive flexible pour les poutres de taille intermédiaire et/ou les travaux de rénovation avec des largeurs de bois variables. Options de raccord bois/bois, bois/béton ou bois/acier pour les structures spéciales et les travaux de rénovation. Idéale pour le renforcement des structures existantes avec des sections transversales
  • Réglage en largeur variable pour une plus grande souplesse

  • Ailettes orientées vers l'extérieur.

  • Tôle galvanisée à chaud des deux côtés (S250GD + Z275), environ 20 µm, épaisseur 2,0 mm selon EN 10326:2004

  • Application dans les classes d'utilisation 1 et 2 selon EN 1995:2013
Homologation

Agrément technique européen ATE-09/0021

Indication

Le diamètre des boulons/vis ne peut être inférieur de plus de 2 mm au diamètre du trou. Les conditions de base de l'agrément en vigueur relatif aux ancrages doivent être respectées.

Agrément technique européen ATE-09/0021

Article ni repris, ni échangé.
Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Domaine d'application

Pour assemblages bois sur bois, bois sur béton ou bois sur acier

Mode d'emploi

Fixations adaptées :


  • Pointes d'ancrage annelées selon EN 14592 : 4,0 x 40-100 mm

  • Vis mixte ASSY 3.0 selon ATE 11/0190 : d = 10 mm

  • Boulons selon les spécifications du fabricant : M10

  • Goujons recommandés pour ancrage dans le béton : W-BS ; W-FAZ ; W-VIZ ; WIT-VM 250 ; WIT-UH 300

Largeur x hauteur

30 x 120 mm

Épaisseur

2 mm

Matière

Acier

Finition

Zinc, épaisseur du revêtement 3 µm, incolore, mate

Extraction complète et partielle des clous à partir d'une suspension de solive en deux pièces de 2,0 mm
Capacités de charge caractéristiques de la suspension de solive en deux parties de 2,0 mm avec clous annelés/d'ancrage Würth
Réf. Format en mm Extraction complète des clous
Fz,down,Rk Fz,up,Rk Bois Fy, Rk Acier Fy, Rk
4x60 mm 4x60 mm 4x60 mm 4x60 mm
0681 030 100 30/100 8,11 5,01 13,6 5,13
0681 030 150 30/150 17,0 17,0 21,8 7,30
Tableau des facteurs applicables aux valeurs nominales
NKL Continues Longues Moyennes Courtes Courtes/très courtes Très courtes
1 0,462 0,538 0,615 0,692 0,769 0,846
2 0,462 0,538 0,615 0,692 0,769 0,846

Art. N°
N° de référence client

Matières dangereuses

Informations produit

 Fiches de données de sécurité()

 Fiches de données de sécurité ()

Données CAD  | 

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Données techniques