Produit anti-insectes avec une formule de mousse spéciale
Produit anti-insectes, mousse
DEMOUSTIQUEUR BIDON 5 L
Art. N° 0893470002
EAN 4062856637461
Prix pour le conditionnement sélectionné
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
La formule efficace basée sur une mousse active à action profonde élimine rapidement et sans endommager la surface les contaminations par les insectes les plus tenaces et les plus secs.
Idéal pour une utilisation avant nettoyage dans un portique de lavage.
Application simple et rapide
Idéal également pour le prétraitement avant nettoyage dans un portique de lavage
Respect des matériaux, n'attaque pas la peinture, le chrome, le plastique, le caoutchouc, etc.
Ne pas utiliser sur les peintures chaudes ou à la lumière du soleil. Protéger le produit contre le gel.
Les instructions d'utilisation sont des recommandations reposant sur les tests que nous avons effectués, ainsi que sur notre propre expérience. Procéder à un essai au préalable. Nous déclinons toute responsabilité pour tout usage particulier en raison du nombre important d'applications et de conditions de stockage/d'utilisation. Dans la mesure où notre service clients fournit des informations et conseils techniques, nous déclinons toute responsabilité, excepté si les conseils ou informations donnés sont mentionnés dans le périmètre contractuel ou si le conseiller a agi délibérément. Nous garantissons une qualité constante de nos produits. Nous nous réservons le droit d'apporter des modifications techniques et autres développements. Se reporter à la fiche de données techniques.
Fiches de données de sécurité(X)
Pour nettoyer les pare-brise/vitres, calandres, pare-chocs, phares, plaques d'immatriculation, etc., afin d'enlever les résidus d'insectes.
- Appliquer la mousse uniformément sur les surfaces contaminées (pare-brise, phares, panneau avant de rétroviseur extérieur).
- Laisser le produit agir pendant environ 5 min. Si nécessaire, essuyer la saleté avec un chiffon ou une éponge humide.
- Ensuite, rincer soigneusement à l'eau claire. Si nécessaire, laver comme d'habitude ou utiliser un portique de lavage.
- Ne pas utiliser sur les surfaces chaudes ou à la lumière directe du soleil ! Ne pas laisser le produit sécher.
- Pour éviter les rayures, rincer rapidement, notamment les saletés importantes issues de la route, avant de nettoyer la zone. Pulvériser uniformément le produit non dilué.
Contenu | 5 L |
Poids net | 5370 g |
Base chimique | Tensio-actif anionique |
Couleur | Incolore |
pH | 10 |
Densité | 1,035 g/cm³ |
Conditions de densité | à 20°C |
Durée de stockage après production | 24 Mois |
Conditions de durée de conservation à partir de la production | de 15°C à 25°C |
Sans AOX | Oui |
Sans silicone | Oui |
Biodégradabilité | Oui |
Type de récipient | Bidon |
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!