Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Dérouleur de câble XB500 - DÉROULEUR DE CÂBLE XB500 Dérouleur de câble XB500 - DÉROULEUR DE CÂBLE XB500 Dérouleur de câble XB500 - DÉROULEUR DE CÂBLE XB500 Dérouleur de câble XB500 - DÉROULEUR DE CÂBLE XB500 Dérouleur de câble XB500 - DÉROULEUR DE CÂBLE XB500 Dérouleur de câble XB500 - DÉROULEUR DE CÂBLE XB500
Vidéos sur les produits sur youtube

Lors de l'affichage et du visionnage de vidéos intégrées sur http://eshop.wurth.fr, le fournisseur youtube peut enregistrer les pages auxquelles vous accédez et analyser vos habitudes de navigation. Si vous activez le contenu, c'est-à-dire que vous acceptez de l'afficher et de le lire, un cookie sera placé sur votre ordinateur pour enregistrer le fait que vous avez donné votre consentement avec votre navigateur. Ce cookie n'enregistre aucune donnée personnelle.

Pour plus d'informations, veuillez consulter notre politique de confidentialité et notre page sur les cookies.

Vous pouvez également utiliser ce lien pour visionner la vidéo sur la plateforme du fournisseur : https://youtu.be/d3wSi77y3l8

Dérouleur de câble XB500 - DÉROULEUR DE CÂBLE XB500 - 1
Dérouleur de câble XB500 - DÉROULEUR DE CÂBLE XB500 - 2
Dérouleur de câble XB500 - DÉROULEUR DE CÂBLE XB500 - 3
Dérouleur de câble XB500 - DÉROULEUR DE CÂBLE XB500 - 4
Dérouleur de câble XB500 - DÉROULEUR DE CÂBLE XB500 - 5
Dérouleur de câble XB500 - DÉROULEUR DE CÂBLE XB500 - 6

Dérouleur de câble XB500

Dérouleur de câble XB500
DÉROULEUR DE CÂBLE XB500

Art. N° 0975811500

EAN 4061975268440

Prix affichés aux clients après connexion
Prix pour le conditionnement sélectionné
Dérouleur de câble XB500

Art. N° 0975811500
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
Particulièrement adapté aux tourets endommagés Capacité de charge jusqu'à 800 kg
  • Dérouleur de câble compact, léger et plat

  • 12 pieds caoutchoutés pour un appui sûr antidérapant

  • Idéal pour protéger les surfaces de sol fini

  • Mandrin central amovible pour différentes tailles de tourets à câble

  • Pour travailler facilement et sans problème sans enchevêtrement de câbles
Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Domaine d'application

Pour les tourets à câble petits et moyens, les anneaux de câble, les tuyaux d'installation électrique flexibles, les bobines de corde, etc.

Longueur

500 mm

Largeur

500 mm

Hauteur

133 mm

Capacité de charge

800 kg

Poids

6350 g

Matière

Plastique

Accessoire supplémentaire:
 
Produit
Description
Quantité
Cdt
Prix
/Cdt
Baguette tire-fils en basalte

PSHROD-CBLFEDSYS-RED-M6-D6,6-L1000

La technologie de fibre de basalte quasiment incassable permet d'obtenir des rayons de torsion extrêmes et une stabilité de la forme élevée.
x 3 pcs
Plaque dadaptation à roulettes pivotantes pour dérouleur de câble XB500

PLAQUE ADAPTATION ROULETTES XB500

4 roulettes de transport avec frein de verrouillage pour une fixation dans la position souhaitée
x 1 pcs
Plaque dadaptation à pieds pour dérouleur de câble XB500

PLAQUE A PIEDS RABATTABLES XB500

Les quatre pieds déployables permettent de surélever (de 21 cm) le dévidoir de câble XB500)
sur le plafond à bétonner
x 1 pcs
Tige du rivet multifonction pour distributeurs de câbles XB300 et XB500

MULTIFUNCTMNDRL-F.CBLDSP-XB300/500

Distribution de faisceaux de câbles libres et de câbles monoconducteurs jusqu'à une hauteur maximale de 294 mm et un diamètre maximal de 430 mm