Dérouleur de câble compact C-JACK
Dérouleur de câble Compact C-JACK
DEROULEUR DE CABLE COMPACT C-JACK
Prix affichés aux clients après connexion
Prix pour le conditionnement sélectionné
Prix pour le conditionnement sélectionné
Informations sur le Click & Collect
Pour consulter le stock d'un magasin Würth, veuillez vous connecter à l'aide de vos identifiants.
Pour toute question, veuillez contacter notre assistance téléphonique au 03 88 64 85 01.
Vous n'êtes pas encore client Würth, ou vous êtes déjà client Würth mais ne possédez pas encore d’identifiants pour vous connecter à la boutique en ligne ? Inscrivez-vous en ligne dès maintenant en seulement quelques étapes. Une fois que nous aurons vérifié et approuvé les informations que vous avez saisies, vous serez en mesure de consulter les niveaux de stock et les prix, mais aussi de passer des commandes sans tarder.
Exclusivement pour les professionnels
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Permet le déroulage de plusieurs bobines de câble en même temps dans différentes direction ainsi-que des tourets de câbles
Dérouleur pliable léger pratique avec poignée pour le transport
Compact pratique pour le rangement
Montage et démontage facile
Possibilité de dérouler plusieurs câbles en même temps et dans 2 directions opposées
Peut-être utilisé comme étau portable pour la coupe de tuyaux, par exemple
Les supports en caoutchouc, sur la partie inférieure, empêche le dérouleur de bouger pendant la distribution de câble
Compact pratique pour le rangement
Montage et démontage facile
Possibilité de dérouler plusieurs câbles en même temps et dans 2 directions opposées
Peut-être utilisé comme étau portable pour la coupe de tuyaux, par exemple
Les supports en caoutchouc, sur la partie inférieure, empêche le dérouleur de bouger pendant la distribution de câble
Informations produit
Fiches de données de sécurité(X)
Domaine d'applicationPour le déroulage de divers câbles électrique, pour l'informatique, la téléphonie, portails, interphones....
Longueur | 50 cm |
Largeur | 7 cm |
Hauteur | 50 cm |
Capacité de charge | 70 kg |
Matière | Polyéthylène haute densité |