Dérouleur de touret de câble ROTOMAX
DEROULEUR TOURET DE CABLE - ROTOMAX
Art. N° 09751001
EAN 4058794506976
Prix pour le conditionnement sélectionné
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Charge maxi
- 140 kg
Largeur maxi de touret
- 520 mm
Diamètre maxi de touret
- 1 200 mm
Entraxes accessibles entre rouleaux
- 90, 150, 240, 300 et 330 mm
Livré avec notice de montage et clé male coudée 6 pans pour l'assemblage
Châssis
- En aluminium, garantissant légèreté et robustesse.
- Assemblé par vis et écrous autofreinés (aucun point de soudure), assurant une solidité à toute épreuve.
Rouleaux porteurs métalliques:
- Munis de flasques à chaque extrémité pour un guidage fiable du touret.
- Pourvus de roulements à billes protégés de la poussière et de l'humidité. Aucun graissage n’est nécessaire.
- Déplaçables aisément par simple pression sur l'axe à ressort latéral.
Présence de 4 pieds dévissables en caoutchouc, garantissant stabilité, adhérence et protection des planchers.
Fiches de données de sécurité(X)
Electricité générale et industrielle, téléphonie, alarme, réseaux informatiques, antennistes, services de maintenance d'usines.
Longueur | 550 mm |
Largeur | 530 mm |
Hauteur | 100 mm |
Capacité de charge | 140 kg |
Matière | Aluminium |
Couleur | Couleur alu |