Désemboueur chauffage
Désemboueur chauffage
DESEMBOUEUR CHAUFFAGE 1KG
Prix pour le conditionnement sélectionné
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Liquide alcalin à usage curatif
- Nettoyant
- Détartrant
- Anticorrsion
Disperse la rouille et les dépôts qui sont ensuite éliminés avec la vidange de l'installation
Améliore les échanges thermiques entre le circuit et les radiateurs
Diminue la consommation de combustible
Produit compatible avec l'ensemble des matériaux utilisés en circuits de chauffage (acier, cuivre, fonte, aluminium, PVC, PP, PE etc.) et sans influence sur les joints et élastomères
Ces données sont des recommandations basées sur notre propre expérience. Nous recommandons de procéder à un essai au préalable. Nous déclinons toute responsabilité pour tout usage particulier, en raison du nombre important d'applications et des conditions de stockage / d'utilisation. Dans la mesure où notre service clients fournit des informations et conseils techniques, nous déclinons toute responsabilité, excepté si les conseils ou informations donnés sont mentionnés dans le périmètre contractuel ou si le conseiller a agi délibérément. Nous garantissons une qualité constante de nos produits et nous nous réservons le droit d'apporter des modifications techniques et autres développements.
Fiches de données de sécurité(X)
Pour systèmes de chauffage tels que ventilo-convecteurs, planchers chauffant, radiateurs, panneaux solaires, radiants
Avant emploi, secouer énergiquement le bidon.
Vidanger le circuit puis le remplir à nouveau en y ajoutant 1 Kg de désemboueur pour 100 L, laisser agir le produit 2 à 5 semaines, vidanger le circuit pour éliminer tous les dépôts et résidus, puis rincer à l'eau claire. Remplir à nouveau le circuit en y ajoutant le Protecteur chauffage pour éviter que le système ne s'encrasse à nouveau.
En cas de très fort encrassement, mettre 3 Kg de désemboueur pour 100 L d'eau.
Contenu | 1 L |
Couleur | Blanc, Jaune |
pH | 7-8 |
Conditions pour la valeur de pH | à 20°C |
Densité | 1,04 g/cm³ |
Conditions de densité | à 20°C |
Durée de stockage après production | 36 Mois |
Conditions de durée de conservation à partir de la production | stockage à l'abri du gel |
Type de récipient | Bidon plastique |