Détartrant industriel
Détartrant industriel
Détartrant écologique sans acide 1Litre
Art. N° 0893788200
EAN 4045989389384
Prix pour le conditionnement sélectionné
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
- Formulé sans acide organique ou minéral
- Non caustique et sans COV
- Sa matière active assure un détartrage optimum
- Livré sans pulvérisateur
Ces données sont des recommandations basées sur notre propre expérience. Nous recommandons de procéder à un essai au préalable. Nous déclinons toute responsabilité pour tout usage particulier, en raison du nombre important d'applications et des conditions de stockage / d'utilisation. Dans la mesure où notre service clients fournit des informations et conseils techniques, nous déclinons toute responsabilité, excepté si les conseils ou informations donnés sont mentionnés dans le périmètre contractuel ou si le conseiller a agi délibérément. Nous garantissons une qualité constante de nos produits et nous nous réservons le droit d'apporter des modifications techniques et autres développements.
Dangereux. Respecter les précautions d'emploi.
Fiches de données de sécurité(X)
Elimine la rouille, le calcium, la chaux, la mousse de savon, les moisissures, la graisse, la pierre de lait, et autres taches tenaces sur toutes les surfaces dans les industries, collectivités, CHR
S'utilise pur ou dilué (selon le degré de salissure) : par pulvérisation ou trempage
Pour un résultat optimal, laisser agir environ 2 minutes et apporter une aide mécanique et rincer abondamment à l'eau froide après utilisation
Attention ce produit peut être corrosif vis-à-vis de l'aluminium et de l'inox
Procéder à des essais préalables sur une petite surface
Contenu | 1 L |
Odeur/parfum | Frais |
Couleur | Vert clair |
pH | <1 |
Densité | 1,018 g/cm³ |
Durée de stockage après production | 60 Mois |
Conditions de durée de conservation à partir de la production | à la température ambiante |
Type de récipient | Flacon |