Détecteur de fuite Plus
Détecteur de fuite Plus
DETECTEUR DE FUITES PLUS – 400 ML
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Application simple et rapide
- Diagnostic fiable dans un court laps de temps
- Les plus petites fuites ainsi que celles qui ne se produisent qu’en cas de fortes contraintes sont faciles à détecter.
Non inflammable - Permet aussi de détecter les fuites dans les gaz inflammables
Plage de températures d'application comprises entre -15 °C et +50 °C, testée conformément à la norme DIN 51421
- Peut être utilisé à des températures ambiantes froides
- Compatible avec les gaz cryogéniques
pH neutre
- N'attaque pas les métaux
- Pas de fissuration sous contrainte sur les plastiques comme le PVC ou le PE
Non corrosive
Sans risque pour la santé
Compatible avec l'oxygène
Ces données sont des recommandations basées sur notre propre expérience. Procéder à un essai au préalable. Nous déclinons toute responsabilité pour tout usage particulier, en raison du nombre important d'applications et de conditions de stockage/d'utilisation. Dans la mesure où notre service clients fournit gratuitement des informations et conseils techniques, nous déclinons toute responsabilité, excepté si les conseils ou informations donnés sont mentionnés dans le périmètre contractuel ou si le conseiller a agi délibérément. Nous garantissons une qualité constante de nos produits. Nous nous réservons le droit d'apporter des modifications techniques et autres développements.
Convient à tous les gaz techniques et médicaux dans les équipements à air comprimé, les équipements à gaz comprimé, les systèmes de climatisation, les compresseurs, les appareils de soudage, les systèmes de freinage pneumatiques, les pneus, les flexibles et les citernes de transport. Pour les gaz comprimés comme l'azote, le propane, le butane, le gaz de ville, l'acétylène, le dioxyde de carbone, l'argon, l'air, etc.
Pulvériser le produit sur les pièces sous pression à une distance d'environ 40 cm. Toute fuite est détectée grâce à la formation de bulles de mousse. Si des microfuites sont suspectées, observer la zone pulvérisée pendant un certain temps. Rincer ensuite les pièces à l'eau.
Contenu | 0.4 L |
Couleur | Clair |
Odeur/parfum | Doux |
Base chimique | Eau, tensio-actif |
Durée de stockage après production | 24 Mois |
Température d'utilisation min. | -15 °C |
Température d'utilisation max. | 50 °C |
Tension de surface | 22 mN/m |
Densité | 1.03 g/cm³ |
Densité/conditions | 1,03 g/cm³ / à 20°C |
pH | 7 |
Point d'éclair min. | -25 °C |
Sans silicone | Oui |
Sans AOX | Non |
Catalogue Würth (1)
Fiches de données de sécurité (1)
Certificats/ Documents (0)