Détecteur digital MD 12
Détecteur digital MD-12
DETECTEUR DIGITAL MD-12
Art. N° 5709300800
EAN 4052703202522
Prix pour le conditionnement sélectionné
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Détection facile
- L'étalonnage automatique garantit un fonctionnement rapide sans erreur de mesure
- Localisation aisée des câbles sous tension et hors tension
- Guide de perçage clair avec anneau LED tricolore et indication claire du centre de l'objet via l'échelle de localisation
- L'écran éclairé permet de lire facilement les résultats, même en cas de faible luminosité
- Trois modes de détection : Mode mur sec, mode métal et mode câble sous tension
- Profondeur de localisation importante permettant de localiser des objets jusqu'à 120 mm de profondeur
Utilisation pratique
- Conception compacte et ergonomique pour une utilisation confortable
- Longue durée de vie de la batterie avec arrêt automatique après 5 minutes d'inactivité
Fiches de données de sécurité(X)
Le détecteur de position peut être utilisé dans une variété de domaines pour localiser les métaux ferreux et non ferreux, les sous-structures en bois et les câbles sous tension. Cela en fait l'outil idéal pour les projets de construction, de rénovation, les installations et pour le montage de fixations sur les murs et plafonds.
Profondeur de détection max. | 120 mm |
Profondeur de détection de l'acier | 120 mm |
Profondeur de détection du cuivre | 80 mm |
Profondeur de détection de câbles sous tension | 50 mm |
Profondeur de détection de structure en bois | 38 mm |
Coupure automatique | 5min |
Désignation de la batterie | Pile carrée 9V; 6LR61; 6AM6 |
Nombre de batteries | 1 PCS |
Longueur | 200 mm |
Largeur | 85 mm |
Hauteur | 32 mm |
| Profondeur de position maximale | 120 mm |
| Profondeur de détection, acier | 120 mm |
| Profondeur de détection, cuivre | 80 mm |
| Profondeur de détection, câbles sous tension | 50 mm |
| Profondeur de détection, sous-structures en bois | 38 mm |
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!