Détendeur Détendeur acétylène 2.5/40 H. classe 2
Détendeur acétylène classe 2
DETENDEUR ACETYLENE CLASSE 2
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
- Raccordement sur tuyaux de Ø 6 et 10 mm
- Protection complète en caoutchouc autoextinguible des manomètres et de la vis de réglage
Conforme aux normes NF-EN et ISO 2503
Fiches de données de sécurité(X)
Gaz de protection | Acétylène |
Affichage du manomètre | 0-2,5bar |
Diamètre de raccordement du tuyau | 6 mm |
Pression de service | 2.5 bar |
Poids du produit (par pièce) | 1490 g |
ISO | 2503 |
Diamètre | 10 mm |
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!