Devidoir mural pour bobine d'essuyage
DEVIDOIR POUR BOBINES D ESSUYAGE
Art. N° 0899800460
EAN 4045989610679
Prix affichés aux clients après connexion
Prix pour le conditionnement sélectionné
Prix pour le conditionnement sélectionné
Informations sur le Click & Collect
Pour consulter le stock d'un magasin Würth, veuillez vous connecter à l'aide de vos identifiants.
Pour toute question, veuillez contacter notre assistance téléphonique au 03 88 64 85 01.
Vous n'êtes pas encore client Würth, ou vous êtes déjà client Würth mais ne possédez pas encore d’identifiants pour vous connecter à la boutique en ligne ? Inscrivez-vous en ligne dès maintenant en seulement quelques étapes. Une fois que nous aurons vérifié et approuvé les informations que vous avez saisies, vous serez en mesure de consulter les niveaux de stock et les prix, mais aussi de passer des commandes sans tarder.
Exclusivement pour les professionnels
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Adapté aux bobines de 30 cm de largeur maxi
Le dévidoir mural pour bobine d'essuyage est un accessoire pratique conçu pour faciliter l'utilisation et le stockage des bobines d'essuyage dans les environnements professionnels et domestiques. Avec sa conception fonctionnelle et sa facilité d'installation, ce dévidoir offre une solution efficace pour maintenir un espace de travail propre et organisé.
conçu pour etre monté facilement sur un mur à l'aide d'outils de fixation appropriés.
Grâce à son mécanisme de dévidage simple et intuitif, il permet une distribution fluide et controlée des feuilles d'esssuyage.
Grâce à son application murale, il libère de l'espace sur les plans de travail ou les étagères permettant ainsi de maximiser l'espace disponible dans l'environnement de travail.
Adapté aux bobines de 30 cm de largeur maxi.
- Installation murale :
conçu pour etre monté facilement sur un mur à l'aide d'outils de fixation appropriés.
- Facilité d'utilisation :
Grâce à son mécanisme de dévidage simple et intuitif, il permet une distribution fluide et controlée des feuilles d'esssuyage.
- Gain de place au sol :
Grâce à son application murale, il libère de l'espace sur les plans de travail ou les étagères permettant ainsi de maximiser l'espace disponible dans l'environnement de travail.
- Compatibilité 30 cm :
Adapté aux bobines de 30 cm de largeur maxi.
Informations produit
Fiches de données de sécurité(X)
Domaine d'applicationAteliers mécaniques, usines, entrepots, commerces, bureaux et autres environnements industriels et bureautiques pour faciliter l'accès aux essuie-mains.
Matière | Acier |
Couleur | Blanc |
Largeur | 32 mm |
Profondeur | 18 mm |
Hauteur | 37 mm |
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!