Diable à pneus
Diable à pneus avec pinces
DIABLE À PNEUS AVEC PINCES
Art. N° 0962400980
EAN 4056807570570
Prix pour le conditionnement sélectionné
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Diable à pneus pratique et facile d'emploi équipé de pinces permettant la saisie des pneumatiques.
Poignées hautes pour basculer de manière simple et ergonomique le diable en position de transport.
Roues increvables en caoutchouc gonflées à la mousse.
Fiches de données de sécurité(X)
Largeur de la lame | 500 mm |
Profondeur du plateau | 500 mm |
Épaisseur de bout | 5 mm |
Capacité de charge | 200 kg |
Diamètre de roue | 270 mm |
Matière de la roue | Polyuréthane |
Hauteur | 1665 mm |
Hauteur de la poignée | 1075 mm |
Largeur | 610 mm |
Profondeur | 500 mm |
Couleur de pneu | Noir |
Matière du pneu | Caoutchouc plein |
Matière du racloir du chariot à pousser | Tôle d'acier |