Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels

Diable charge lourde

Diable charge lourde Marbrier
WE DIABLE MARBRIER

Art. N° 0962400939

EAN 4053479045221

Prix affichés aux clients après connexion
Prix pour le conditionnement sélectionné
Diable charge lourde

Art. N° 0962400939

Prix affichés aux clients après connexion
Prix pour le conditionnement sélectionné
Quantité
Cdt
x 1 pcs

Informations sur le Click & Collect
Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !

Diable roues gonflées charge lourde dit "marbrier"

Tube en acier de Ø 30 et 35 mm avec peinture époxy


  • Solide

Dossier plat, pelle courte et chargement en position verticale ou horizontale


  • Facile et pratique

  • Stable

Roues Ø 400 mm protégées


  • Tout terrain

  • Grande charge admissible
Fabrication à la commande. Délai de livraison : environ 1 mois à réception de commande. Article ni repris, ni échangé.
Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Domaine d'application

Diable tout terrain grâce à ses roues gonflées de grand diamètre

Largeur de la lame

550 mm

Profondeur du plateau

95 mm

Épaisseur de bout

8 mm

Capacité de charge

500 kg

Diamètre de roue

400 mm

Matière de la roue

Air

Hauteur

1250 mm

Hauteur de la poignée

1180 mm

Largeur

625 mm

Profondeur

825 mm

Épaisseur de paroi du tuyau

2 mm

Diamètre de tube

35 mm

Matière du racloir du chariot à pousser

Tôle d'acier

Art. N°
N° de référence client

Matières dangereuses

Informations produit

 Fiches de données de sécurité()

 Fiches de données de sécurité ()

Données CAD  | 

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Données techniques