Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels

Diable en aluminium avec patins pour escalier

Diable en aluminium pour escalier
TRANKARRE-ALU-PU-300X200MM

Art. N° 0962400113

EAN 4048539433131

Prix affichés aux clients après connexion
Prix pour le conditionnement sélectionné
Diable en aluminium avec patins pour escalier

Art. N° 0962400113
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
Avec patins pour escalier intégrés permettant de franchir les marches et les trottoirs
  • Construction permanente en aluminium soudé

  • Tube en aluminium Ø 25,0 x 2 mm

  • Socle en tôle d'aluminium de 4 mm d'épaisseur

  • Roues en polyuréthane ou pneumatiques dotées de jantes en plastique et de roulements à rouleaux

  • Les poignées munies d'une barre de sécurité en plastique haute résistance (conformes à la norme DIN EN 1757-3) protègent les mains contre les blessures

  • Patins pour escalier fixés grâce à des attaches et pouvant être remplacés si nécessaire
Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Largeur de la lame

300 mm

Profondeur du plateau

200 mm

Épaisseur de bout

4 mm

Capacité de charge

150 kg

Diamètre de roue

260 mm

Largeur de roue

85 mm

Matière de la roue

Polyuréthane

Hauteur

1175 mm

Hauteur de la poignée

1050 mm

Largeur

480 mm

Profondeur

490 mm

Épaisseur de paroi du tuyau

2 mm

Diamètre de tube

25,0 mm

Matière du racloir du chariot à pousser

Tôle d'aluminium

Pièces détachées pour ce produit:
Roue en polyuréthane avec jante en plastique pour chariots empilables et diables

ROUE EN POLYURÉTHANE