Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels

Diable pliable

Diable pliable avec poignées en mousse
WE DIABLE PLIABLE CHARGE LOURDE

Art. N° 0962699105

EAN 4045989405725

Prix affichés aux clients après connexion
Prix pour le conditionnement sélectionné
Diable pliable

Art. N° 0962699105

Prix affichés aux clients après connexion
Prix pour le conditionnement sélectionné
Quantité
Cdt
x 1 pcs

Informations sur le Click & Collect
Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !

Pour charge lourde.

Dépliage aisé et rapide par simple pression.



Structure spécifique à triple tube largement dimensionnée :


garantit une résistance et une robustesse particulière.



Muni de poignées ergonomiques pivotantes en mousse :


grand confort d'utilisation et bonne prise en main



Une position standard et haute :


permettent l'adéquation du diable aux objets transportés.



Compact, léger et performant :


il trouvera une place dans chaque véhicule ou atelier.

Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Domaine d'applicationAdapté à tous transports de charges jusqu'à 200 kg. sur sol plat

Largeur de la lame

590 mm

Profondeur du plateau

400 mm

Épaisseur de bout

3,8 mm

Capacité de charge

200 kg

Diamètre de roue

8 in

Matière de la roue

TPE

Hauteur

600 mm

Hauteur de la poignée

1280 mm

Largeur

81 mm

Profondeur

600 mm

Couleur de pneu

Gris

Matière du pneu

TPE

Matière du racloir du chariot à pousser

Tôle d'aluminium

Art. N°
N° de référence client

Matières dangereuses

Informations produit

 Fiches de données de sécurité()

 Fiches de données de sécurité ()

Données CAD  | 

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Données techniques