Diluant universel pour la plupart des primaires d'accroche et des peintures à base de solvant
Diluant universel
DILUANT UNIVERSEL 5L
Art. N° 08234405
EAN 4062856948048
Prix pour le conditionnement sélectionné
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Pour ajuster la viscosité des produits de peinture
Ces données sont des recommandations basées sur notre propre expérience. Nous recommandons de procéder à un essai au préalable. Nous déclinons toute responsabilité pour tout usage particulier, en raison du nombre important d'applications et des conditions de stockage / d'utilisation. Dans la mesure où notre service clients fournit des informations et conseils techniques, nous déclinons toute responsabilité, excepté si les conseils ou informations donnés sont mentionnés dans le périmètre contractuel ou si le conseiller a agi délibérément. Nous garantissons une qualité constante de nos produits et nous nous réservons le droit d'apporter des modifications techniques et autres développements.
Dangereux. Respecter les précautions d'emploi. Ce produit est un Précurseur d’explosif au sens du RÈGLEMENT (UE) 2019/1148; pour plus d'informations, se référer au menu Documents Techniques / Produits chimiques / Précurseurs d'explosifs.
Fiches de données de sécurité(X)
Pour presque tous les matériaux d'accroche et les peintures à base de solvants, ainsi que pour l'entretien des pistolets autres appareils d'application sales.
Ajouter la quantité requise de diluant à la peinture. Noter les rapports de mélange de chaque produit.
Contenu | 5 L |
Type de récipient | Bidon plastique |
Poids net | 4,5 kg |
Base chimique | Méthylacétate |
Odeur/parfum | Caractéristique |
Couleur | Incolore |
Point d'éclair min. | 2 °C |
Densité | 0,9 g/cm³ |
Conditions de durée de conservation à partir de la production | stockage dans un endroit frais et sec, à l'abri des rayons du soleil, 15°C à 25°C |
Conditions de densité | à 20°C |
Durée de stockage après production | 24 Mois |
Sans AOX | Oui |
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!