Dispositif de brasage au gaz à allumage automatique WGLG 100
Fer à souder au gaz allumage auto WGLG 100
APPAREIL DE SOUDAGE AU GAZ WGLG100
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
- Allumage piézoélectrique pratique
- Niveau de puissance réglable en continu
- Comprend un capuchon de protection
- Comprend des accessoires
Fourni vide (sans gaz)
Fiches de données de sécurité(X)
Pour le brasage, le rétrécissement, le soudage, les travaux d'étamage, etc. Idéal pour les ateliers, le service après-vente, les laboratoires, les réparations, les loisirs, etc.
Puissance min./max. | 30-100 W |
Capacité d'admission de gaz | 20 ml |
Période d'application max. | 120 min |
Puissance min. | 30 W |
Puissance max. | 100 W |
BUSE-CONIQUE-1,6MM
BUSE-EN-POINTE-2,4MM
AY-TIP-(SLDRTL-0984990100)-HOTAIRNOZL
AY-TIP-(SLDRTL-0984990100)-DEFLECTOR
APPAREIL DE SOUDAGE AU GAZ, COUTEAU
VVVV = 4 caractères pour la première partie de la référence (il y a toujours 4 caractères)
AAA = 3 caractères pour les dimensions 1 (aligné à gauche, 3 caractères à la suite sans espace)
BBB = 3 caractères pour les dimensions 2 (aligné à gauche, 3 caractères à la suite sans espace)
La personnalisation de l'affichage des prix/images est temporaire. Si vous souhaitez modifier durablement les paramètres d'affichage, vous pouvez utiliser le menu « Mon compte » / « Paramètres personnalisés » / « Paramètrage des prix ».
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!