Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels

Disque Diamant CANTERO Évolution

Disque Diamant CANTERO Évolution
DISQUE DIAMANT BETON CANTERO EVO D125

Art. N° 0666861125

EAN 4065746380409

Prix affichés aux clients après connexion
Prix pour le conditionnement sélectionné
Disque Diamant CANTERO Évolution

Art. N° 0666861125

Prix affichés aux clients après connexion
Prix pour le conditionnement sélectionné
Quantité
Cdt
x 1 pcs

Informations sur le Click & Collect
Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !

Rapidité de coupe et longévité dans de nombreux matériaux

Utilisation de diamants enrobés de tungstène


  • Résistance à l'abrasion élevée

  • Durée de vie supérieure

Segment nouvelle génération haute densité


  • Le diamant est encore mieux maintenu dans le segment jusqu’à complète usure

Sens de rotation indiqué par la forme des segments et par le perçage de la tôle


  • Evite de monter le disque à l’envers par erreur

Indicateur de durée de vie


  • Permet d'estimer la durée de vie

Segments sans Cobalt


  • Pas d’émission de poussières nocives

Perforation du centre acier en “W”


  • Refroidissement optimal

  • Effet de transparence

Fabriqué en Europe


  • Gage de qualité

Agréé par l’O.S.A. (Organisation pour la Sécurité des Abrasifs)

Ne pas utiliser pour l’ébarbage ni pour couper des aciers seuls


Ne pas appliquer de pression lors de l’utilisation, le poids de la machine suffit

Conforme à la norme EN 13236

Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Domaine d'application

Recommandé pour béton, béton armé, granit, pavés autobloquants, parpaings, dalles de graviers lavés, briques, briques de terre cuite, porphyre


Possibilité de couper de manière occasionnelle le marbre, les pierres abrasives et pierres volcaniques

Diamètre (Ø)

125 mm

Alésage

22,23 mm

Hauteur de segment

12 mm

Épaisseur du segment

2,2 mm

Nombre de segments

9 PCS

Connexion du segment

Laser

Vitesse périphérique max.

80 m/s

Art. N°
N° de référence client

Matières dangereuses

Informations produit

 Fiches de données de sécurité()

 Fiches de données de sécurité ()

Données CAD  | 

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Données techniques