Disque Diamant CANTERO Évolution
Disque Diamant CANTERO Évolution
DISQUE DIAMANT BÉTON CANTERO EVO D230
Art. N° 0666861230
EAN 4050641565174
Prix pour le conditionnement sélectionné
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Utilisation de diamants enrobés de tungstène
- Résistance à l'abrasion élevée
- Durée de vie supérieure
Segment nouvelle génération haute densité
- Le diamant est encore mieux maintenu dans le segment jusqu’à complète usure
Sens de rotation indiqué par la forme des segments et par le perçage de la tôle
- Evite de monter le disque à l’envers par erreur
Indicateur de durée de vie
- Permet d'estimer la durée de vie
Segments sans Cobalt
- Pas d’émission de poussières nocives
Perforation du centre acier en “W”
- Refroidissement optimal
- Effet de transparence
Fabriqué en Europe
- Gage de qualité
Agréé par l’O.S.A. (Organisation pour la Sécurité des Abrasifs)
Ne pas utiliser pour l’ébarbage ni pour couper des aciers seuls
Ne pas appliquer de pression lors de l’utilisation, le poids de la machine suffit
Conforme à la norme EN 13236
Fiches de données de sécurité(X)
Recommandé pour béton, béton armé, granit, pavés autobloquants, parpaings, dalles de graviers lavés, briques, briques de terre cuite, porphyre
Possibilité de couper de manière occasionnelle le marbre, les pierres abrasives et pierres volcaniques
Diamètre (Ø) | 230 mm |
Alésage | 22,23 mm |
Hauteur de segment | 12 mm |
Épaisseur du segment | 2,5 mm |
Nombre de segments | 16 PCS |
Connexion du segment | Laser |
Norme EN | 13236 |