Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels

Disque à lamelles 3M Cubitron II

Disque à lamelles 3M Cubitron II
DISQUE LAMELLES PLAT G40 125MM 3M65069

Art. N° 5M65069

EAN 4052713947987

Prix affichés aux clients après connexion
Prix pour le conditionnement sélectionné
Disque à lamelles 3M Cubitron II

Art. N° 5M65069

Prix affichés aux clients après connexion
Prix pour le conditionnement sélectionné
Quantité
Cdt
x 10 pcs

Informations sur le Click & Collect
Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !

Disque abrasif segmenté ergonomique pour le travail des métaux.
Article ni repris, ni échangé.
Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Domaine d'application

Pièces de toutes formes, cordons de soudure simples, tuyaux, surfaces métalliques, cylindres

Diamètre (Ø)

125 mm

Alésage

22,23 mm

Grain

40+

Design

Droit

Matière du porte-disque

Tissu de verre

Vitesse de rotation max.

12200 tr/min

Vitesse de rotation max. recommandée

7500 tr/min

Matériau du produit abrasif

Grain en céramique