Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels

Disque à lamelles AlOx avec plateau plastique

Disque à lamelles AlOx plastique
DISC LAMEL PLASTIQUE CORIN Ø115 GR40

Art. N° 0579401514

EAN 4045989474295

Prix affichés aux clients après connexion
Prix pour le conditionnement sélectionné
Disque à lamelles AlOx avec plateau plastique

Art. N° 0579401514

Prix affichés aux clients après connexion
Prix pour le conditionnement sélectionné
Quantité
Cdt
x 10 pcs

Informations sur le Click & Collect
Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !

Disque à lamelles dentelé avec plaque en plastique, bleu, pour l'acier.

Tissu en coton



Plateau de ponçage en plastique



Toile abrasive (corindon)


  • Grande longévité

  • Niveau élevé d'enlèvement du matériau
Article ni repris, ni échangé.
Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Domaine d'application
  • Acier allié ou non allié, acier de construction, acier à outils, métaux non ferreux doux, laiton et bronze

  • Meulage des surfaces et des bords, le dressage et le lissage, l'ébavurage et le ponçage des coutures soudées

  • Enlèvement des vernis et des peintures, affûtage des outils

Diamètre (Ø)

115 mm

Alésage

22,22 mm

Grain

40

Design

Droit

Matière du porte-disque

Plastique

Vitesse de rotation max.

13300 tr/min

Matériau du produit abrasif

Oxyde d'aluminium

Art. N°
N° de référence client

Matières dangereuses

Informations produit

 Fiches de données de sécurité()

 Fiches de données de sécurité ()

Données CAD  | 

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Données techniques