Disque à lamelles CERALINE Longlife & Speed
Disque à lamelles CERALINE
Art. N° 0578510528
EAN 4056807786148
Prix pour le conditionnement sélectionné
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Extrêmement résistante et taux d'enlèvement de matériau élevé avec un ponçage à faible échauffement
Grain abrasif hautes performances et couche supérieure de ponçage actif
Très longue durée de vie et faible pression de contact
Grain céramique hautes performances
- Vitesse circonférentielle max. de 80 m/s
- Vitesse de rotation recommandée : 7 500 tr/min
- Utiliser uniquement avec un équipement de protection approprié comme des lunettes de protection, des gants, des protections auditives, etc.
- Ne contient ni fer, ni chlore, ni soufre (≤ 0,1 %)
Conforme aux exigences de sécurité les plus élevées de la norme européenne EN 13743 et de l'OSA (organisme chargé de la sécurité des outils de meulage)
Article ni repris, ni échangé.Fiches de données de sécurité(X)
- Pour le meulage des arêtes, l'ébavurage, le plâtrage, le lissage et le traitement des cordons de soudure.
- Pour l'acier inoxydable, l'acier résistant à la rouille, à l'acide et à la chaleur (fortement allié), l'acier et l'aluminium
- Pour le meulage à l'aide de meuleuses d'angle électriques et pneumatiques.
Diamètre (Ø) | 125 mm |
Alésage | 22,23 mm |
Grain | 80 |
Design | Droit |
Matière du porte-disque | Tissu de verre |
Vitesse de rotation max. | 12250 tr/min |
Vitesse de rotation max. recommandée | 7500 tr/min |
Matériau du produit abrasif | Grain en céramique |