Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels

Disque à lamelles OSFII (finition en une étape)

Disque à lamelles OSF II
DISQUE A LAMELLE OSF 2-MEDIUM-D115

Art. N° 0585580319

EAN 4099618930898

Prix affichés aux clients après connexion
Prix pour le conditionnement sélectionné
Disque à lamelles OSFII (finition en une étape)

Art. N° 0585580319

Prix affichés aux clients après connexion
Prix pour le conditionnement sélectionné
Quantité
Cdt
x 10 pcs

Informations sur le Click & Collect
Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !

Pour le professionnel du tuyau Elimination des cordons de soudure et meulage de finition en une seule opération.

3-en-1


  • Meulage préalable du cordon de soudure

  • Puis diffusion

  • Et enfin meulage de finition


Plus facile et rapide


  • Gain de temps considérable de par la réduction importante du nombre d'étapes de travail grâce au grain abrasif céramique CERALINE haute performance combiné avec l'abrasif en nylon non tissé RED PERFECT 3D

  • Valeur Ra constante et faible (qualité de surface élevée) grâce à l'abrasif en nylon non tissé RED PERFECT 3D

  • Meulage sans changer la forme

  • Meulage des cordons de soudure et finition en une seule opération

  • Ne contient ni fer, ni chlore, ni soufre (≤ 0,1 %)
Indication
  • Utilisation possible avec une meuleuse d'angle à vitesse réglable

  • La qualité de la surface est une expression de la rugosité (valeur Ra).
Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Domaine d'application
  • Pour une utilisation directe sur les meuleuses d'angle et de soudure à vitesse variable

  • Pour les cordons de soudure d'angle dans les applications de tuyaux ronds
Mode d'emploi

Utiliser uniquement des meuleuses d'angle à vitesse variable.

Diamètre (Ø)

115 mm

Alésage

22,23 mm

Grain

Moyen

Design

Bombé

Matière du porte-disque

Tissu de verre

Vitesse de rotation max.

13300 tr/min

Vitesse de rotation min./max. recommandée

2700-3700 tr/min

Vitesse de rotation max. recommandée

3700 tr/min

Matériau du produit abrasif

Grain en céramique