Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels

Disques à meuler Speed Pour l'acier et l'acier inoxydable

Disque à meuler Speed pour acier et inox
DISQUE DEP.SPEED EB.ST/INOX 180X6X22,23

Art. N° 0664181806

EAN 4045727709290

Prix affichés aux clients après connexion
Prix pour le conditionnement sélectionné
Disques à meuler Speed Pour l'acier et l'acier inoxydable

Art. N° 0664181806

Prix affichés aux clients après connexion
Prix pour le conditionnement sélectionné
Quantité
Cdt
x 10 pcs

Informations sur le Click & Collect
Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !

Disque à meuler haute performance, lié à la résine et renforcé de fibres, avec un taux d'enlèvement de matière particulièrement élevé et rapide

Construction multicouche spéciale


  • Couche noire à grain fin (couche de support abrasive active)

  • Couche rouge à grain grossier (couche abrasive active avec grain abrasif spécialement enrobé)

  • Tissu intérieur en matériau non tissé spécial

  • Sécurité accrue pendant le ponçage, pas d'effilochage du disque

  • Excellent amortissement des vibrations

  • La finition de ponçage peut être influencée par la modification de l'angle de ponçage


Ponçage à faible échauffement



Tolérances de dimension et de déséquilibre minimales



Ne contient ni fer, ni chlore, ni soufre (≤ 0,1 %)

Indication
  • Stockage : au sec, à une température ambiante de 20 °C

  • Toujours porter un équipement de protection approprié

  • Utiliser uniquement des disques en parfait état

  • Exercer une pression de contact appropriée

  • Pour plus d'informations, se référer à l'encart informatif


Veiller à ce que l'angle de contact du disque à meuler soit correct


Un angle de contact trop faible risque d'entraîner une rupture de la meule au niveau de sa périphérie.

Conforme aux exigences de sécurité les plus strictes de la norme européenne EN 12413 et de l'OSA (organisme chargé de la sécurité des outils de meulage)

Article ni repris, ni échangé.
Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Domaine d'application
  • Egalement adapté à l'usinage de l'acier et de l'acier inoxydable

  • Ponçage des bords et des surfaces

  • Dressage et lissage

  • Ebavurage et pour l'usinage de cordons de soudure, en particulier de cordons de soudure rigides

Diamètre x épaisseur

180 x 6,0 mm

Alésage

22,23 mm

Design

Coudé

Vitesse de rotation max.

8500 tr/min

Convient pour les matériaux

Acier inoxydable, Acier

Polyvalence (système de points)

3 of 4 points

Durée de vie (système de points)

3 of 4 points

Vitesse de retrait (système de points)

4 of 4 points

Performances d'évacuation (système de points)

4 sur 4 points

Accessoire supplémentaire:
 
Produit
Description
Quantité
Cdt
Prix
/Cdt
Lunettes de protection CEPHEUS®

LUNETTE-CEPHEUS-CLAIRE

Lunettes de protection légères et bien ajustées