Disque à tronçonner FLASH
DISQUE A TRONCONNER FLASH Ø125 X 1,3 MM
Art. N° 0664981213
EAN 4046777393088
Prix pour le conditionnement sélectionné
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Rapidité
- Tronçonnage du mètre linéaire d'inox en seulement 35 secondes contre 2 minutes pour un disque standard ! (sur tôle inox 3 mm)
Technologie de refroidissement forcée par des adjuvants révolutionnaires
- Coupe totalement froide
- Respect de la pièce usinée (aucune trace bleutée)
- Aucun dégagement de fumée ou d'odeurs
- Aisance et facilité de coupe
Performance d'abrasifs "nouvelle génération"
- Tronçonne jusqu'à 3 mètres d'affilé
Meuleuse d'angle 1200 W minimum, 1400 W conseillée
Pour optimiser les performances de ce disque, ne pas hésiter à forcer légèrement sur la meuleuse au cours du travail d'abrasion
Fiches de données de sécurité(X)
Polyvalent, le Flash disque est aussi efficace sur acier que sur inox
Son épaisseur atypique le destine à tous les corps de métier
Sa coupe exceptionnellement rapide permet de gagner un temps considérable sur toutes les opérations de tronçonnage
Diamètre x épaisseur | 125 x 1,3 mm |
Alésage | 22,23 mm |
Design | Plat |