Disque à tronçonner Red Label
DISQUE A TRONCONNER RED LABEL Ø125X1
Art. N° 06671251
EAN 4061975324566
Prix pour le conditionnement sélectionné
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Performance
- Mélange abrasif de corindons nobles
Polyvalence
- Acier / inox
Sécurité
- 2 toiles de renfort externes
Moyeu plat
Fiches de données de sécurité(X)
Disque multimatériaux qui conviendra à tous les corps de métier
Diamètre x épaisseur | 125 x 1,0 mm |
Alésage | 22,23 mm |
Design | Droit |
Vitesse de rotation max. | 12250 tr/min |
Vitesse périphérique max. | 80 m/s |
Convient pour les matériaux | Acier, Acier inoxydable |