Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels

Disque à tronçonner Red Label

DISQUE A TRONCONNER RED LABEL Ø230X2

Art. N° 06672302

EAN 4056807910529

Prix affichés aux clients après connexion
Prix pour le conditionnement sélectionné
Disque à tronçonner Red Label

Art. N° 06672302

Prix affichés aux clients après connexion
Prix pour le conditionnement sélectionné
Quantité
Cdt
x 25 pcs

Informations sur le Click & Collect
Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !

IMBATTABLE : excellent rapport qualité / prix

Performance


  • Mélange abrasif de corindons nobles

Polyvalence


  • Acier / inox

Sécurité


  • 2 toiles de renfort externes

Moyeu plat

Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Domaine d'application

Disque multimatériaux qui conviendra à tous les corps de métier

Diamètre x épaisseur

230 x 2,0 mm

Alésage

22,23 mm

Design

Droit

Vitesse de rotation max.

6600 tr/min

Vitesse périphérique max.

80 m/s

Convient pour les matériaux

Acier, Acier inoxydable

Art. N°
N° de référence client

Matières dangereuses

Informations produit

 Fiches de données de sécurité()

 Fiches de données de sécurité ()

Données CAD  | 

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Données techniques