Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Disque à tronçonner, à revêtement carbure - DISQUE-CARBURE-TUNGST-AL22,2-2,1X230MM Disque à tronçonner, à revêtement carbure - DISQUE-CARBURE-TUNGST-AL22,2-2,1X230MM Disque à tronçonner, à revêtement carbure - DISQUE-CARBURE-TUNGST-AL22,2-2,1X230MM Disque à tronçonner, à revêtement carbure - DISQUE-CARBURE-TUNGST-AL22,2-2,1X230MM Disque à tronçonner, à revêtement carbure - DISQUE-CARBURE-TUNGST-AL22,2-2,1X230MM
Vidéos sur les produits sur youtube

Lors de l'affichage et du visionnage de vidéos intégrées sur http://eshop.wurth.fr, le fournisseur youtube peut enregistrer les pages auxquelles vous accédez et analyser vos habitudes de navigation. Si vous activez le contenu, c'est-à-dire que vous acceptez de l'afficher et de le lire, un cookie sera placé sur votre ordinateur pour enregistrer le fait que vous avez donné votre consentement avec votre navigateur. Ce cookie n'enregistre aucune donnée personnelle.

Pour plus d'informations, veuillez consulter notre politique de confidentialité et notre page sur les cookies.

Vous pouvez également utiliser ce lien pour visionner la vidéo sur la plateforme du fournisseur : https://youtu.be/KcpS1MdMJPM

Vidéos sur les produits sur youtube

Lors de l'affichage et du visionnage de vidéos intégrées sur http://eshop.wurth.fr, le fournisseur youtube peut enregistrer les pages auxquelles vous accédez et analyser vos habitudes de navigation. Si vous activez le contenu, c'est-à-dire que vous acceptez de l'afficher et de le lire, un cookie sera placé sur votre ordinateur pour enregistrer le fait que vous avez donné votre consentement avec votre navigateur. Ce cookie n'enregistre aucune donnée personnelle.

Pour plus d'informations, veuillez consulter notre politique de confidentialité et notre page sur les cookies.

Vous pouvez également utiliser ce lien pour visionner la vidéo sur la plateforme du fournisseur : https://youtu.be/IyD3ZtH-hkQ

Disque à tronçonner, à revêtement carbure - DISQUE-CARBURE-TUNGST-AL22,2-2,1X230MM - 1
Disque à tronçonner, à revêtement carbure - DISQUE-CARBURE-TUNGST-AL22,2-2,1X230MM - 2
Disque à tronçonner, à revêtement carbure - DISQUE-CARBURE-TUNGST-AL22,2-2,1X230MM - 3
Disque à tronçonner, à revêtement carbure - DISQUE-CARBURE-TUNGST-AL22,2-2,1X230MM - 4
Disque à tronçonner, à revêtement carbure - DISQUE-CARBURE-TUNGST-AL22,2-2,1X230MM - 5

Disque à tronçonner, à revêtement carbure

DISQUE-CARBURE-TUNGST-AL22,2-2,1X230MM

Art. N° 0667410232

EAN 4062856079568

Prix affichés aux clients après connexion
Prix pour le conditionnement sélectionné
Disque à tronçonner, à revêtement carbure

Art. N° 0667410232
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
Le disque revêtu d’éclats de carbures garantit non seulement une excellente durabilité, mais également une coupe rapide avec la tronçonneuse.

Gain de temps


Différents matériaux peuvent être coupés avec un seul appareil. Evitent les changements d'accessoire et de machine chronophages.



Pour des coupes nettes et rapides


  • Grâce à l'exécution spéciale du disque.

  • L'épaisseur minimum du disque et la présence de fentes d'amortissement permettent une vitesse circonférentielle élevée de 80 m/s.


Extrêmement sûre à utiliser


Le raccord robuste entre le corps en acier et les granulés de métal dur garantit à la fois durabilité et sécurité lors de la coupe (pas de rebond, p. ex. lors de la coupe de clous.).



Souplesse et facilité d'utilisation


Possibilité de sélectionner le sens de la rotation.

Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Domaine d'application

Bois dur/tendre, bois avec clous, contreplaqué, panneaux en bois aggloméré, MDF, plaques de plâtre et panneaux de fibres, plastique (goulottes de câblage, conduites ou similaires), etc. Pour les travaux de construction et de rénovation, notamment pour les électriciens, plombiers ou menuisiers.

Diamètre

230 mm

Épaisseur

2,1 mm

Alésage

22,23 mm

Vitesse de rotation max.

6600 tr/min