Disque à tronçonner, à revêtement carbure
Disque à tronçonner à revêtement carbure
DISQUE CARBURE TUNGSTENE 76X1,8X10
Art. N° 0667410076
EAN 4046777690439
Prix pour le conditionnement sélectionné
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Gain de temps
Différents matériaux peuvent être coupés avec un seul appareil. Evitent les changements d'accessoire et de machine chronophages.
Pour des coupes nettes et rapides
- Grâce à l'exécution spéciale du disque.
- L'épaisseur minimum du disque et la présence de fentes d'amortissement permettent une vitesse circonférentielle élevée de 80 m/s.
Extrêmement sûre à utiliser
Le raccord robuste entre le corps en acier et les granulés de métal dur garantit à la fois durabilité et sécurité lors de la coupe (pas de rebond, p. ex. lors de la coupe de clous.).
Souplesse et facilité d'utilisation
Possibilité de sélectionner le sens de la rotation.
Fiches de données de sécurité(X)
Bois dur/tendre, bois avec clous, contreplaqué, panneaux en bois aggloméré, MDF, plaques de plâtre et panneaux de fibres, plastique (goulottes de câblage, conduites ou similaires), etc. Pour les travaux de construction et de rénovation, notamment pour les électriciens, plombiers ou menuisiers.
Diamètre | 76 mm |
Épaisseur | 1,8 mm |
Alésage | 10 mm |
Vitesse de rotation max. | 20100 tr/min |