Disque à tronçonner béton pour machine thermique fixe
Disque à tronçonner machine thermique fixe béton
DISQUE PLT.WURTH TR.BETON 300X3,8X20
Art. N° 0667853020
EAN 4058794252262
Prix pour le conditionnement sélectionné
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
- Utilisation exclusive sur des machines thermiques de marque PARTNER (alésage 22,23) et STIHL (alésage 20)
- Vitesse maximale de coupe : 100 m/s
- Ces abrasifs d'excellente qualité permettent une coupe rapide
- Résistance très élevée à la rupture grâce à une armature renforcée à base de fibres de verre
- Insensible aux chocs de par sa composition à base de résine phénolique
- Moyeu plat
Conforme à la norme EN 12 413
Label OSA
Conforme au décret 2003 - 158
Fiches de données de sécurité(X)
Pour l'acier, l'acier d'amélioration, l'acier de construction, l'acier à outils et l'acier traité à chaud
ATTENTION : ne pas utiliser sur les machines portatives
Diamètre x épaisseur | 300 x 3,8 mm |
Alésage | 20 mm |
Design | Plat |
Vitesse de rotation max. | 6370 tr/min |