Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels

Disque abrasif à bois Useit®

ZEBRA-USEIT-SUPERPAD-BOIS-150MM-P120

Art. N° 0581203120

EAN 4046778305318

Prix affichés aux clients après connexion
Prix pour le conditionnement sélectionné
Disque abrasif à bois Useit®

Art. N° 0581203120

Prix affichés aux clients après connexion
Prix pour le conditionnement sélectionné
Quantité
Cdt
x 25 pcs

Informations sur le Click & Collect
Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !

Pour le bois dur et tendre traité et non traité, les mastics, les plastiques, les plaques de plâtre, les peintures, les systèmes de peintures dures et tendres, et les matériaux minéraux (pierre artificielle)

La poussière de ponçage est entièrement évacuée par aspiration de la surface de travail


  • Pas d'encrassement, performances de ponçage élevées, grande longévité, finition homogène

  • Opération sans poussière et sans ombre


Permet de gagner du temps et de l'argent


Réduction de la durée de ponçage et rendement important avec des performances jusqu'à quatre fois plus élevées que celles des abrasifs perforés traditionnels



Aucun encrassement du disque abrasif


Par rapport aux abrasifs perforés traditionnels, les trous du disque Wurth Useit Superpad Wood ont été optimisés en fonction du matériau et de la quantité de poussière produite

Indication

Le diamètre du disque de 225 mm est idéal pour le ponçage des plaques de plâtre de cloisons sèches sur lesquelles du mastic a été appliqué (convient pour la ponceuse "Girafe" à long col).

Article ni repris, ni échangé.
Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Domaine d'application

Le disque Wurth Superpad pour le bois est adapté à tous les plateaux de ponçage (quels que soient les trous), avec ou sans extraction de poussière.

Forme

Rondelle

Diamètre (Ø)

150 mm

Grain

120

Type de perforation

Perforations multiples

Système adhésif

Scratch

Matériau du produit abrasif

Oxyde d'aluminium

Accessoire supplémentaire:
 
Produit
Description
Quantité
Cdt
Prix
/Cdt
Adaptateur auto-aggripant SuperSoft

PLATEAU MOUSSE SOUPLE WSS 225-E COMP

Pour ponceuse mur et plafond WSS 225-E Compact
x 1 pcs
Adaptateur auto-aggripant Dur

PLATEAU MOUSSE DUR WSS 225-E COMPACT

Pour ponceuse mur et plafond WSS 225-E Compact
x 1 pcs
Rallonge WSS 225-E compact

RALLONGE BRAS WSS 225-E COMPACT

x 1 pcs
Ponceuse à bras long mur et plafond WSS 225-E compact

PONCEUSE A BRAS WSS 225-E COMPACT

Ponceuse à bras long ergonomique avec un taux d'enlèvement élevé et une extraction efficace de la poussière
x 1 pcs
Flexible plastique antistatique aspirateurs ISS / HWS ISS / TSS / HWS

TUYAU DASPIRAT.,CONDUCT. ÉLECTR-DN35-4M