Disque abrasif, armature céramique, corindon
ABRASIVE DISC GREY P 46 20X180
Art. N° 0679118020
EAN 4045989454242
Prix pour le conditionnement sélectionné
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
- Type 1 droit
- Couleur : gris
Fiches de données de sécurité(X)
Pour les machines-outils de meulage et autres appareils de ponçage stationnaires.
Pour le ponçage de l'acier, du fer, de l'acier noir, etc., de dureté standard.
Alésage | 32 mm |
Diamètre (Ø) | 180 mm |
Grain | P46 |
Épaisseur | 20 mm |
Matériau du produit abrasif | Corindon normal |
Couleur | Gris |