Disque abrasif, armature céramique, corindon raffiné
Dsq abrasif pour touret céramique, oxyde alu fondu
MEULE P.TOURET BLANC GRAIN 60 20X180
Art. N° 0679218020
EAN 4045989454204
Prix pour le conditionnement sélectionné
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
- Type 1 droit
- Couleur : blanc
Fiches de données de sécurité(X)
Pour les machines-outils de meulage et autres appareils de ponçage stationnaires.
Pour l'acier trempé et les outils en acier à outils, acier rapide haute vitesse et acier à outils trempé.
Alésage | 32 mm |
Diamètre (Ø) | 180 mm |
Grain | P60 |
Épaisseur | 20 mm |
Matériau du produit abrasif | Corindon spécial haute capacité de coupe |
Couleur | Blanc |