Disque auto agrippant support mousse
Disque abrasif auto agrippant support mousse
DISQUE SUPPORT MOUSSE Ø150 P2000
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Temps de meulage et de polissage considérablement réduits
Taux d'enlèvement exceptionnel avec des performances de meulage multipliées par 6.
Extraction sur toute la surface
Grâce au tissu maille-mousse, la poussière de ponçage est soigneusement éliminée de toute la surface, offrant ainsi une finition de meulage uniforme.
Equilibrage de pression, absorption et perméabilité
L'homogénéité du matériau mousse garantit une absorption contrôlée et une évacuation de l'eau.
Sécurité de fonctionnement
Le matériau mousse empêche les pics de pression à la surface -> Le risque de marquage sur les bords, les moulures et les courbes est réduit au minimum.
Fiches de données de sécurité(X)
Idéal pour le ponçage à sec et humide.
Forme | Rondelle |
Diamètre (Ø) | 150 mm |
Finition de surface | 2000 |
Système adhésif | Scratch |
Matériau du produit abrasif | Oxyde d'aluminium |