Disque de papier abrasif sec CERALINE
DISQUE PAPIER-MULTITROU-D150MM-GR500
Art. N° 5506835050
EAN 4099618817939
Prix pour le conditionnement sélectionné
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Enlèvement de matière jusqu'à 25 % plus élevé et longévité améliorée de plus de 50 %
- Grain céramique à auto-affûtage
Durée de ponçage réduite et efficacité accrue
- Convient à tous les plateaux de support adhésifs et auto-agrippants disponibles dans le commerce
Application de peinture parfaite et résultats de peinture optimaux
- De nombreuses perforations pour une extraction intégrale de la poussière de ponçage
Fiches de données de sécurité(X)
Pour le ponçage des peintures anciennes, enduits de rebouchage, composés d'enduit de rebouchage, plastiques, primaires d'usine sur pièces neuves, matage de peinture et ponçage de l'aluminium, de l'acier, de l'acier inoxydable et du bois
Grains recommandés pour le secteur automobile
Grain P80 - P120
Ponçage initial des revêtements d'apprêt d'usine sur pièces neuves (revêtement par trempage cathodique), ponçage des peintures anciennes, des zones détériorées par les pierres et rouillées, des parties métalliques brutes, pré-ponçage des enduits en polyester et fins, nivelage des bords.
Grain P100 - P500
Ponçage initial des anciennes peintures pendant la transition vers des peintures neuves, matage des peintures de finition, ponçage des peintures brutes, des peintures acryliques thermoplastiques, des vernis transparents, des peintures à base aqueuse, des films épais, du primaire, des enduits de rebouchage à base de résine synthétique et de nitro, l'enduit de rebouchage à pulvériser, des primaires bicomposants et MS et des peintures primaires réactives.
Le disque non perforé est préférable pour le ponçage du métal
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!