Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels

Disque de ponçage Useit Superpad pour véhicule

DSPAP-USEIT-P-CAR-P120-D125MM

Art. N° 0581302120

EAN 4046778795072

Prix affichés aux clients après connexion
Prix pour le conditionnement sélectionné
Disque de ponçage Useit Superpad pour véhicule

Art. N° 0581302120

Prix affichés aux clients après connexion
Prix pour le conditionnement sélectionné
Quantité
Cdt
x 25 pcs

Informations sur le Click & Collect
Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !

Disque abrasif perforé pour mastic et mastics composés, peintures de finition HS et peinture à base aqueuse ainsi que le plastique et les matériaux en fibre composite (par ex. GFRP).

Disque abrasif perforé sur toute la surface


  • La poussière de ponçage est entièrement extraite de la surface de travail.

  • Pas d'encrassement, performances de ponçage élevées, grande longévité, finition de meulage homogène, taux d'enlèvement élevé.


Fonctionnement sans poussière et sans ombre


Réduction de la durée de ponçage et rendement important avec des performances jusqu'à quatre fois plus élevées que celles des abrasifs perforés traditionnels.



Gains de temps et d'argent


Par rapport aux abrasifs perforés traditionnels, les trous du disque Useit Superpad P pour véhicules ont été optimisés par rapport à la machine et la production de poussières.



Aucun encrassement du disque abrasif


Le disque Useit® Superpad P pour véhicules est adapté à tous les plateaux de support (quels que soient les trous), avec ou sans extraction de poussière.



Support en mousse


Compensation de pression


La pression par point sur la surface est réduite par l'isolant en mousse.



Le risque de marquage des bords, des cordons et des courbes est considérablement réduit.

Indication

Les facteurs suivants peuvent affecter les résultats du ponçage :


  • 1. L'état de la surface (type de mastic, motif de pulvérisation, degré de séchage)

  • 2. L'utilisateur (pression de ponçage, avancée, technique de ponçage)

  • 3. Le plateau de support (conception, p. ex. forme et dureté).

  • 4. L'outil de ponçage (vitesse de rotation, entraînement, course, aspiration, etc.)
Article ni repris, ni échangé.
Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Forme

Rondelle

Diamètre (Ø)

125 mm

Grain

120

Type de perforation

Perforations multiples

Système adhésif

Scratch

Matériau du produit abrasif

Oxyde d'aluminium