Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Disque diamant CANTERO SILENCE - DISQUE DIAMANT SILENCIEUX Disque diamant CANTERO SILENCE - DISQUE DIAMANT SILENCIEUX Disque diamant CANTERO SILENCE - DISQUE DIAMANT SILENCIEUX
Vidéos sur les produits sur youtube

Lors de l'affichage et du visionnage de vidéos intégrées sur http://eshop.wurth.fr, le fournisseur youtube peut enregistrer les pages auxquelles vous accédez et analyser vos habitudes de navigation. Si vous activez le contenu, c'est-à-dire que vous acceptez de l'afficher et de le lire, un cookie sera placé sur votre ordinateur pour enregistrer le fait que vous avez donné votre consentement avec votre navigateur. Ce cookie n'enregistre aucune donnée personnelle.

Pour plus d'informations, veuillez consulter notre politique de confidentialité et notre page sur les cookies.

Vous pouvez également utiliser ce lien pour visionner la vidéo sur la plateforme du fournisseur : https://youtu.be/EhOyqZly6lE

Disque diamant CANTERO SILENCE - DISQUE DIAMANT SILENCIEUX - 1
Disque diamant CANTERO SILENCE - DISQUE DIAMANT SILENCIEUX - 2
Disque diamant CANTERO SILENCE - DISQUE DIAMANT SILENCIEUX - 3

Disque diamant CANTERO SILENCE

DISQUE DIAMANT SILENCIEUX

Art. N° 0666763230

EAN 4045989597956

Prix affichés aux clients après connexion
Prix pour le conditionnement sélectionné
Disque diamant CANTERO SILENCE

Art. N° 0666763230

Prix affichés aux clients après connexion
Prix pour le conditionnement sélectionné
Quantité
Cdt
x 1 pcs

Informations sur le Click & Collect
Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !

Offre une réduction du bruit typique de -11 dB

Segments crénelés de 17 mm de haut


Une réduction du bruit de -11 dB soit 13 fois moins de bruit qu'un disque standard


Utilisation de diamants enrobés de tungstène


  • Résistance à l'abrasion élevée

  • Durée de vie supérieure

Segment nouvelle génération haute densité


  • Le diamant est encore mieux maintenu dans le segment jusqu’à complète usure

Sens de rotation indiqué par la forme des segments


  • Evite de monter le disque à l’envers par erreur

Indicateur de durée de vie


  • Permet d'estimer la durée de vie du disque

Segments sans Cobalt


  • Pas d’émission de poussières nocives

Fabriqué en Europe


  • Gage de qualité"

Conforme à la norme EN 13236, agréé par l'OSA

Ne pas appliquer de pression lors de l'utilisation car le poids de la machine suffit

Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Domaine d'application

"Recommandé pour béton, béton armé, granit, pavés autobloquants, parpaings, dalles de graviers lavés, briques, briques de terre cuite, porphyre


Possibilité de couper de manière occasionnelle le marbre, les pierres abrasives et pierres volcaniques"

Diamètre (Ø)

230 mm

Alésage

22,23 mm

Hauteur de segment

17 mm

Épaisseur du segment

2,9 mm

Nombre de segments

16 PCS

Art. N°
N° de référence client

Matières dangereuses

Informations produit

 Fiches de données de sécurité()

 Fiches de données de sécurité ()

Données CAD  | 

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Données techniques