Disque diamant FIREBLADE
Disque diamant Fireblade
DISQUE DIAMANT FIREBLADE Ø230 MM
Art. N° 0666792230
EAN 4053479079349
Prix pour le conditionnement sélectionné
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
- Coupe à sec avec machines portatives
- Excellente vitesse de coupe
- Très robuste pour le traitement intensif de matériaux durs
- Segments haut de gamme avec concentration maximale en diamant
- Segments frittés pressés à chaud permettant une utilisation totale pour une longévité accrue
Hygiène et sécurité au travail
Les meuleuses doivent être utilisées avec des protections. Bien que l'outil soit très sûr, porter un équipement de protection individuelle lors de son utilisation
Fiches de données de sécurité(X)
Idéal pour le béton, le béton armé, les matériaux de construction, le granit, le porphyre, les blocs de Poroton, les bardeaux, la terre cuite, les dalles en gravier lavé, les briques pleines, les parpaings
![]() | |
Diamètre (Ø) | 230 mm |
Alésage | 22,23 mm |
Hauteur de segment | 14 mm |
Épaisseur du segment | 2,7 mm |
Nombre de segments | 20 PCS |
Connexion du segment | Fritté |
Vitesse de rotation max. | 8300 tr/min |
Vitesse périphérique max. | 100 m/s |
Norme EN | 13236 |
