Disque diamant Granite
Disque diamant granite déporté
DISQUE DIAMANT DÉPORTÉ D230 MM AL22.23
Art. N° 0668720231
EAN 4050641574176
Prix pour le conditionnement sélectionné
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Segments soudés laser
- Permet la coupe à sec intensive
Flasque de déport du disque
- Permet de couper à ras sans être gêné par l'axe et l'écrou de serrage
Segments crénelés
- Accélère la vitesse de coupe
Conforme à la norme EN 13236, agréé par l’O.S.A (Organisation pour la Sécurité des Abrasifs)
Ne pas utiliser pour l’ébarbage ni pour couper des aciers seuls
Ne pas appliquer de pression lors de l’utilisation car le poids de la machine suffit
Fiches de données de sécurité(X)
La flasque déportée permet la coupe à ras, particulièrement utilisée dans la découpe de granit
Recommandé pour la coupe de granit, béton, béton armé, pavés autobloquants, dalles de graviers lavés, parpaings, briques
Possibilité de couper de manière occasionnelle le marbre (épaisseur maximum : 2 cm)
Diamètre (Ø) | 230 mm |
Alésage | 22,23 mm |
Hauteur de segment | 12 mm |
Épaisseur du segment | 2,6 mm |
Nombre de segments | 16 PCS |
Connexion du segment | Laser |
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!