Disque diamant Multiexpert H10
Disque diamants Multiexpert H10
DISC MULTIEXPERT H10 D300 AL20
Art. N° 0668860300
EAN 4045989821860
Prix pour le conditionnement sélectionné
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Hauteur de segments de 10 mm
- très bonne durée de vie
Haute concentration de diamants
- procure une vitesse de coupe optimale
Segments soudés au laser pour plus de sécurité
- évite l'arrachement lors du sciage
Coupe à sec ou sous arrosage
- permet une utilisation polyvalente
Gravage au laser sur le disque
- inaltérabilité des informations et normes
Code couleur
- étiquette pour une meilleure reconnaissance
Conforme à la norme EN 13236, OSA
Fiches de données de sécurité(X)
TP, DDE, Sté de travaux routiers, d'aménagement de voiries, collectivités locales, loueurs
Diamètre (Ø) | 300 mm |
Alésage | 20 mm |
Hauteur de segment | 10 mm |
Épaisseur du segment | 2,8 mm |
Nombre de segments | 20 PCS |
Vitesse de rotation max. | 6400 tr/min |
Norme EN | 13236 |